絞り込み
ねじの呼び
  • M12(19)
  • M16(29)
  • UNF 1/2(14)
  • W3/4(8)
車輪径(Φmm)
  • 100(48)
  • 102(1)
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 50(16)
  • 50.014(3)
  • 58.8(1)
  • 60(27)
  • 65(1)
  • 70(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(15)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(13)
  • ナイロン(13)
取付高(mm)
  • 126
  • 58(7)
  • 59(10)
  • 60(9)
  • 68(34)
  • 69(9)
  • 74(14)
  • 85(41)
  • 89(20)
  • 95(34)
  • 97(30)
  • 103(12)
  • 104(5)
  • 107(11)
  • 115(12)
  • 134(8)
  • 138(30)
  • 152(12)
  • 173(18)
  • 196(20)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(30)
単輪
ストッパー
  • あり(38)
あり
金具仕上
  • クロームメッキ(18)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(8)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
  • 22(1)
  • 25(26)
  • 27(18)
  • 28(7)
22・25・27・28
形状
  • その他(7)
  • 自在車(29)
その他・自在車
ブランド
  • ユーエイキャスター(22)
  • ハンマーキャスター(14)
  • ナンシン(9)
  • 東正車輛(4)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ナンシン・東正車輛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M12(19)
M16(29)
UNF 1/2(14)
W3/4(8)
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジ込式キャスターです。
形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車ナンシン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車S車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在型式415EA自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3240材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
739税込813
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入仕様ねじ込み式トラスコ品番398-4290形状自在式(ストッパー付)質量(g)540車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3145材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付東正車輛
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付東正車輛
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在車S車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車ナンシン
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ナイロン車ナンシン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター