絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(17)
  • ナンシン(4)
  • 東信製作所(1)
  • ユーエイキャスター(1)
ねじの呼び
  • 28mm(2)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M20(15)
車輪径(Φmm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 124(1)
  • 125(20)
許容荷重(daN)
  • 150
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 30(46)
  • 35(6)
  • 39.2(9)
  • 40(58)
  • 50(64)
  • 58.8(8)
  • 60(66)
  • 65(4)
  • 70(38)
  • 80(30)
  • 98(12)
  • 100(32)
  • 120(43)
  • 130(10)
  • 140(15)
  • 160(23)
  • 200(4)
材質(車輪)
  • MCナイロン(7)
  • ウレタン(8)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(14)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(4)
取付高(mm)
  • 70(1)
  • 93(1)
  • 152.5(1)
  • 167(2)
  • 168(6)
  • 173(13)
70・93・152.5・167・168・173
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(17)
あり
金具仕上
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
  • 30(1)
  • 33(4)
  • 35(10)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 43(7)
  • 45(1)
  • 67(1)
30・33・35・38・40・43・45・67
形状
  • 自在車(9)
自在車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
28mm(2)
M12(2)
M16(1)
M20(15)
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式重荷重用キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシンねじ込み式ストッパー付、ウレタン車ナンシン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車 ナンシン双輪 重荷重用 自在ストッパー付 ナイロン車ナンシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー偏心E(mm)17車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスターストッパー付 ステンレスハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪東信製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様自在式(ダブルストッパー付)材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げストッパーダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り) ナンシンねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車(ベアリング入り)ナンシン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム(B入り)仕様ストッパー付形状自在車S六角対辺(mm)30ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター313SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター413SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター