絞り込み
ねじの呼び
- 28mm
- 1"(4)
- 22mm(1)
- M6(1)
- M8(25)
- M10(28)
- M12(131)
- M16(90)
- M20(56)
- M24(12)
- U 5/16(6)
- U 3/8(7)
- U 1/2(9)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(3)
- UNF 1/2(32)
- W5/16(2)
- W3/8(30)
- W3/4(10)
車輪径(Φmm)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
- 樹脂(1)
- 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 160(2)
取付高(mm)
- 132(2)
- 167(2)
- 189(2)
ストッパー
- あり(1)
あり
金具仕上
- ステンレス(1)
ステンレス
車輪幅(mm)
- 29(2)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(1)
- 43(1)
29・30・32・33・35・38・40・42・43
ブランド
- ハンマーキャスター(2)
ハンマーキャスター
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(25)
M10(28)
M12(131)
M16(90)
M20(56)
M24(12)
U 1/2(9)
UNF 1/2(32)
W3/8(30)
W3/4(10)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター