絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(90)
  • ユーエイキャスター(68)
  • ナンシン(24)
  • 東信製作所(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • 東正車輛(10)
  • ハーフェレ(10)
  • TRUSCO(6)
  • テンテキャスター(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ワコーパレット(3)
  • エスコ(2)
  • サカエ(2)
  • テラモト(2)
  • ワコー(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • (1)
  • SAMSONG(1)
ねじの呼び
  • M8(7)
  • M10(6)
  • M12(10)
  • M16(8)
  • U 1/2(4)
  • W5/16(2)
  • W3/8(10)
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 50(9)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 130(2)
  • 750(1)
許容荷重(daN)
  • 19(1)
  • 19.6(1)
  • 39.2(5)
  • 58.8(6)
  • 78.4(2)
  • 98(8)
  • 117.6(2)
  • 166.6(1)
  • 166.71(1)
  • 588(3)
  • 784(1)
  • 980(2)
材質(車輪)
  • エラストマー(14)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 42.5(1)
  • 43.5(2)
  • 46.5(1)
  • 48(1)
  • 57.5(2)
  • 58.5(4)
  • 68.5(4)
  • 84.5(5)
  • 110(4)
  • 113(2)
  • 118~125(1)
  • 145(2)
42.5・43.5・46.5・48・57.5・58.5・68.5・84.5・110・113・118~125・145
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(17)
双輪
ストッパー
  • あり(17)
あり
車輪幅(mm)
  • 40(1)
  • 43.5(4)
  • 44(2)
  • 46(3)
  • 47(2)
  • 49(2)
  • 51(1)
  • 52(2)
  • 64(5)
  • 66(2)
40・43.5・44・46・47・49・51・52・64・66
形状
  • 自在車(13)
自在車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(7)
M10(6)
M12(10)
M16(8)
U 1/2(4)
W5/16(2)
W3/8(10)
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)東海キャスター(9件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N東海キャスター
949税込1,044
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付東海キャスター
789税込868
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(daN)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付東海キャスター
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)100キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100許容荷重(N)980(100kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式 ストッパー付東海キャスター
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンタイプネジ式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
619税込681
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
829税込912
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付東海キャスター
8,898税込9,788
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター