絞り込み
ブランド
  • 岡本工機
  • ハンマーキャスター(346)
  • ユーエイキャスター(143)
  • エスコ(13)
  • ナンシン(10)
  • オーエッチ工業(2)
  • TRUSCO(2)
  • スペーシア(2)
  • ハイロジック(2)
  • TMEHジャパン(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東信製作所(1)
  • シロクマ(1)
  • イースタン精工(1)
  • ハーフェレ(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
車輪幅(mm)
  • 32(2)
  • 81(1)
  • 84(1)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(2)
ウレタン・ゴム
取付高(mm)
  • 145(1)
  • 158(1)
  • 180(2)
  • 205(1)
145・158・180・205
許容荷重(daN)
  • 78.5(1)
  • 98.1(1)
  • 107.9(1)
  • 117.7(1)
  • 147.1(1)
78.5・98.1・107.9・117.7・147.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(1)
125(2)
150(2)
デザインキャスター Hシリーズ 岡本工機デザインキャスター Hシリーズ岡本工機
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU) 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)岡本工機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなし差し込み式キャスター