絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(21)
  • ユーエイキャスター(3)
  • ナンシン(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 65(9)
  • 75(1)
適合パイプ径
  • 16~18(2)
  • 18(1)
  • 19~21(3)
  • 19.1(2)
  • 22~24(2)
  • 22.2(3)
  • 25(3)
  • 25.4(3)
  • 32(1)
  • 38(4)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(6)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 56(4)
  • 59(1)
  • 60(7)
  • 64(4)
  • 68(6)
  • 70(2)
  • 81(3)
  • 85(6)
  • 87(1)
  • 95(1)
  • 97(1)
ストッパー
  • あり(25)
あり
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(20)
ボール車輪・単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(21)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
  • 16(10)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 21(7)
16・17・18・20・21
形状
  • 自在車(19)
自在車
許容荷重(daN)
  • 30
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 40(32)
  • 45(1)
  • 50(31)
  • 55(1)
  • 60(34)
  • 70(19)
  • 80(3)
  • 100(6)
  • 120(6)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(6)
  • 1760(2)
  • 1960(6)
  • 2450(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(12)
50(10)
65(9)
75(1)
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ウレタン車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。 パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
829税込912
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。 車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
689税込758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付取付パイプ内径T(mm)22~24適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)25.4適合パイプ外径(inch)1パイプ肉厚(mm)1.0~1.6キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
709税込780
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 ハンドルは三価クロム化成処理をしています。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EU自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
429税込472
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキストッパーあり軸長L(mm)38適合パイプ外径(Φmm)18
405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター405 15B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
699税込769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪付属品No.11ソケット付形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415B・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
559税込615
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品No.11ソケット付形状自在車S取付方式木製用差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
779税込857特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
779税込857
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
479税込527
1個
9日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
749税込824
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
709税込780
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
969税込1,066
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター415EU・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター
779税込857
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
829税込912
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状自在車S取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーあり差し込み式キャスター