絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(2)
  • 80(6)
  • 100(12)
  • 125(7)
  • 800(1)
取付座(mm)
  • 100×85
  • 59×47(28)
  • 70×42(41)
  • 70×58(114)
  • 82×82(102)
  • 90×90(155)
  • 95×95(98)
  • 100×58(79)
  • 100×100(42)
  • 102×102(127)
  • 105×105(37)
  • 108×108(76)
  • 110×110(19)
  • 112×112(31)
  • 120×120(166)
  • 130×130(27)
  • 137×105(17)
  • 140×110(22)
  • 140×140(132)
  • 160×160(33)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(7)
  • フェノール(2)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 63.743(1)
  • 68.6(1)
  • 70(2)
  • 88.2(1)
  • 100(1)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 588(1)
  • 630(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 980(2)
  • 1470(1)
  • 6860(1)
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 108(1)
  • 120(6)
  • 125(5)
  • 140(5)
  • 150(5)
ストッパー
  • なし(16)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(11)
単輪
車輪幅(mm)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 37.5(2)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 47(2)
  • 48(3)
30・32・37.5・38・40・47・48
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • エスコ(4)
  • ヨドノ(4)
  • ユーエイキャスター(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ヨドノ・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(2)
80(6)
100(12)
125(7)
800(1)
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm 自在金具付キャスター エスコ100mm 自在金具付キャスターエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロ車100mm 自在金具付き ヨドノMCナイロ車100mm 自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.5車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロン車80mm 自在金具付き ヨドノMCナイロン車80mm 自在金具付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン質量(kg)2.3車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.7車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)2.4車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)アジャスター付キャスターユニット SPOナイロン車輪付(双輪)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐衝撃性・低始動抵抗のSPOナイロン車輪です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器材質(車輪)強化ナイロン荷重種別重荷重最小・最大高さ(mm)108-123ストッパーなし
低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用。―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 自在旋回・固定が同じ取付ピッチ
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)フェノール樹脂車輪付プレート式自在(ステンレス金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式自在(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在(ステンレス金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9ストッパーなし最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター キャストナイロン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
75mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ75mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
8,580税込9,438
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986LM-75材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9(ボルト)寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-40~80寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm 自在金具付キャスター エスコ125mm 自在金具付キャスターエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ125mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし