絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イノアック(7)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • テンテキャスター(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(5)
  • 東正車輛(2)
  • ヨドノ(2)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナンシン(1)
  • ナベヤ(1)
車輪径(Φmm)
  • 63(1)
  • 65(7)
  • 75(3)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 130(8)
  • 150(6)
  • 250(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(9)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(2)
取付座(mm)
  • 95×70(1)
  • 100×80(1)
  • 100×100(6)
  • 105×85(5)
  • 108×108(5)
  • 111×70(1)
  • 120×120(6)
  • 123×72(1)
  • 128×128(1)
  • 160×160(1)
許容荷重(daN)
  • 117.6(1)
  • 117.68(1)
  • 147(1)
  • 156.8(1)
  • 196(7)
  • 245(5)
  • 250(2)
  • 274.58(1)
  • 294(3)
  • 300(1)
  • 313(1)
  • 314(1)
  • 400(2)
  • 500(1)
  • 500.139(1)
  • 550(2)
  • 550.153(1)
取付高(mm)
  • 89(1)
  • 92(1)
  • 96.5(6)
  • 105(1)
  • 106(2)
  • 128(5)
  • 155(2)
  • 168.5(1)
  • 170(1)
  • 177(7)
  • 198(6)
  • 305(1)
89・92・96.5・105・106・128・155・168.5・170・177・198・305
ストッパー
  • なし(22)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
単輪
車輪幅(mm)
  • 36
  • 20(50)
  • 21(66)
  • 25(147)
  • 27(109)
  • 28(56)
  • 30(66)
  • 32(213)
  • 34(46)
  • 35(101)
  • 38(218)
  • 40(197)
  • 42(80)
  • 43(29)
  • 44(33)
  • 45(128)
  • 46(39)
  • 48(28)
  • 50(125)
  • 64(24)
金具仕上
  • その他(1)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 亜鉛メッキ(6)
その他・ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
9,690税込10,659特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)東正車輛(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
13,900税込15,290特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし
低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
低床重荷重用自在キャスター自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
15,900税込17,490
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付きヨドノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメートSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9346軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター 東正車輛ダクタイル鋳物キャスター東正車輛(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキねじ径M12材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプテンテキャスター
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 ホイール弾性硬質ゴム テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 ホイール弾性硬質ゴムテンテキャスター
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロントラスコ品番256-2164質量(kg)1.263車輪幅(mm)36金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
2,398税込2,638
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車テンテキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付きヨドノ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
130mm キャスター(自在金具付) エスコ130mm キャスター(自在金具付)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-73質量(kg)2車輪幅(mm)36穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー無し耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)40
低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラック SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 焼付ブラックSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9389軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター付フットジャッキCFJ型 ナベヤキャスター付フットジャッキCFJ型ナベヤ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC寸法F(mm)57.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30表面処理本体:ユニクロメッキストッパーなし寸法J(mm)60寸法G(mm)17寸法K(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム取付穴径L(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・自在・サイレント旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター(ウレタン車輪・自在・サイレント旋回金具付)イノアック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター自在式 ウレタン車輪 イノアック牽引台車用キャスター自在式 ウレタン車輪イノアック
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ウレタン寸法b(mm)56ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)イノアック
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ウレタン寸法b(mm)56取付穴径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M16キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)イノアック
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付) イノアック牽引台車用キャスター(自在・サイレント旋回金具付)イノアック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製ストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5シャフト径d(Φmm)20特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
大型デザインキャスター MX型 LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリプロピレン(PP)車輪幅(mm)36寸法A(mm)125寸法D(mm)39寸法B(mm)170色(本体)ライトグレー耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用導電性キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用導電性キャスター 自在式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアックFP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)イノアック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(車輪)特殊強化プラスチック形状自在キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし