絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • オーエッチ工業(6)
  • ナンシン(4)
  • (2)
  • TRUSCO(1)
  • テンテキャスター(1)
車輪径(Φmm)
  • 50(28)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(5)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(7)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付座(mm)
  • 59×47
  • 70×42(41)
  • 70×58(114)
  • 82×82(102)
  • 90×90(154)
  • 95×95(98)
  • 100×58(79)
  • 100×85(17)
  • 100×100(42)
  • 102×102(126)
  • 105×105(38)
  • 108×108(76)
  • 110×110(19)
  • 112×112(31)
  • 120×120(166)
  • 130×130(27)
  • 137×105(17)
  • 140×110(22)
  • 140×140(131)
  • 160×160(32)
許容荷重(daN)
  • 25(2)
  • 29.4(1)
  • 30(6)
  • 37(2)
  • 37.265(2)
  • 38(7)
  • 39.2(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 107.8(1)
  • 127.4(1)
取付高(mm)
  • 65(27)
  • 66(1)
65・66
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(23)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(21)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(7)
  • 21(13)
20・21
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • ユニクロメッキ(3)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(6)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(28)
420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(72件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(35件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(45件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(イモノ一体車) ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式G型自在車タイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
339税込373
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式
G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターG型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在TRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマータイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール
Gシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターGシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
529税込582
1個
当日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式ストッパーあり
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420G・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスターG型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)ユーエイキャスター
619税込681特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車事務所などの屋内オフィス用品材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在ナイロンキャスター 光自在ナイロンキャスター(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン材質車輪ナイロンストッパーなし
自在ゴムキャスター 光自在ゴムキャスター(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム材質車輪ゴムストッパーなし
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
379税込417
1台
当日出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Rストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-03自重(g)165キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターLG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
349税込384
1個
13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) テンテキャスタープレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車)テンテキャスター
389税込428
1個
60日以内出荷から70日以内出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的な小型キャスターです。
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
569税込626
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ウレタン取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25UR取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)21車輪径D(Φmm)50自重(g)170キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
349税込384
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25N取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)21アズワン品番65-1863-32自重(g)170キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
399税込439
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25R取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)21アズワン品番65-1863-29車輪径D(Φmm)50自重(g)180キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
459税込505
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ウレタン取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25URストッパーなし取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-11自重(g)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
289税込318
1台
15日以内出荷
金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47車輪No.25Nストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)16アズワン品番65-1863-09車輪径D(Φmm)50自重(g)140キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 自在、静電気防止ゴム車ナンシン
719税込791
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別静電気防止キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターLG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
249税込274
1個
7日以内出荷
小型で軽荷重用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし