絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(21)
  • ユーエイキャスター(20)
  • ヨドノ(16)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(15)
  • ナンシン(9)
  • イノアック(6)
  • 東正車輛(4)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • カナツー(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 74(1)
  • 75(3)
  • 100(94)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 95×95
  • 59×47(28)
  • 70×42(41)
  • 70×58(114)
  • 82×82(102)
  • 90×90(153)
  • 100×58(79)
  • 100×85(17)
  • 100×100(42)
  • 102×102(126)
  • 105×105(37)
  • 108×108(76)
  • 110×110(19)
  • 112×112(31)
  • 120×120(165)
  • 130×130(27)
  • 137×105(16)
  • 140×110(22)
  • 140×140(131)
  • 160×160(32)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(40)
  • ゴム(39)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(2)
許容荷重(daN)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 98(4)
  • 100(27)
  • 117.6(2)
  • 120(5)
  • 127(3)
  • 130(1)
  • 130.036(1)
  • 140(1)
  • 147(4)
  • 169.655(2)
  • 170(3)
  • 170.6(2)
  • 171(2)
  • 176.4(7)
  • 180(10)
  • 196(5)
  • 200(2)
取付高(mm)
  • 120(3)
  • 132(1)
  • 144(84)
  • 145~153(7)
  • 168~198(1)
  • 177(1)
  • 198(1)
  • 235~270(1)
120・132・144・145~153・168~198・177・198・235~270
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(79)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(67)
単輪
車輪幅(mm)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 32(51)
  • 33(2)
  • 34(6)
  • 35(12)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
29・30・32・33・34・35・38・40・42・45
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(12)
  • 三価ユニクロ(14)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
74(1)
75(3)
100(94)
130(2)
150(1)
200(1)
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウキャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重モノタロウ(26件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
セイオン自在車輪 カナツーセイオン自在車輪カナツー(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
用途静音環境を求める現場に最適材質(車輪)ゴム仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)東正車輛(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在車 TRUSCOプレス製ウレタン自在車TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)品質管理は全数検品により高品質を維持ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷
一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム形状自在車型式OHJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業プレス製自在車(ベアリング入)オーエッチ工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車自在 TRUSCO導電性ゴム車自在TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO耐熱性フェノール車(自在車)TRUSCO
7,498税込8,248
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。材質(車輪)フェノール形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)プラスチックキャスター 自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化にストッパーなし
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪ユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5609車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
牽引台車用キャスター 自在式 イノアック牽引台車用キャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車仕様プレート式形状自在車型式プレート式金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在 MCナイロン車 ナンシン自在 MCナイロン車ナンシン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付きヨドノ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付ヨドノ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-72質量(kg)1.1車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)35
緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
省音グレーキャスター TRUSCO省音グレーキャスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレーストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴムキャスター TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴムキャスターTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロンホイールゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車 ユーエイキャスターステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロン車ユーエイキャスター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5617車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタン ユーエイキャスターステンレスキャスターシングルS付自在車 100径ナイロンホイルウレタンユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5498車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付 イノアックログラン TP 車輪タイプ ストッパー・旋回金具付イノアック
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし