絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 74(1)
  • 75(3)
  • 100(95)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 95×95
  • 35×30(16)
  • 38×32(15)
  • 59×47(26)
  • 70×42(45)
  • 70×58(109)
  • 82×82(103)
  • 90×90(160)
  • 100×58(91)
  • 100×100(42)
  • 102×102(133)
  • 105×105(38)
  • 108×108(75)
  • 110×110(18)
  • 112×112(31)
  • 120×120(167)
  • 130×130(28)
  • 140×140(132)
  • 160×160(34)
  • 175×175(17)
材質(車輪)
  • MCナイロン(9)
  • ウレタン(40)
  • ゴム(39)
  • ナイロン(10)
  • フェノール(2)
取付高(mm)
  • 120(3)
  • 132(1)
  • 144(85)
  • 145~153(7)
  • 168~198(1)
  • 177(1)
  • 198(1)
  • 235~270(1)
許容荷重(daN)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 98(4)
  • 100(27)
  • 117.6(3)
  • 120(5)
  • 127(3)
  • 130(1)
  • 130.036(1)
  • 140(1)
  • 147(4)
  • 169.655(2)
  • 170(3)
  • 170.6(2)
  • 171(2)
  • 176.4(7)
  • 180(9)
  • 196(5)
  • 200(2)
ストッパー
  • あり(8)
  • なし(79)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 32(51)
  • 33(2)
  • 34(6)
  • 35(13)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
29・30・32・33・34・35・38・40・42・45
金具仕上
  • アルミダイカスト(1)
  • ステンレス(6)
  • ユニクロメッキ(12)
  • 三価ユニクロ(13)
アルミダイカスト・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(67)
単輪
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
  • TRUSCO(21)
  • イノアック(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • エスコ(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • カナツー(1)
  • サカエ(1)
  • ナンシン(9)
  • ユーエイキャスター(19)
  • ヨドノ(16)
  • 東正車輛(4)
モノタロウ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・TRUSCO・イノアック・ウカイ(岐阜産研工業)・エスコ・オーエッチ工業・カナツー・サカエ・ナンシン・ユーエイキャスター・ヨドノ・東正車輛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
74(1)
75(3)
100(95)
130(2)
150(1)
200(1)
  • キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ

    キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車ブレーキ無し材質(車輪)ウレタン
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)

    東正車輛(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)

    東正車輛(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • セイオン自在車輪 カナツー

    セイオン自在車輪

    カナツー(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
    用途静音環境を求める現場に最適仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式

    イノアック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • OHJ型プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴム車自在 TRUSCO

    導電性ゴム車自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製ステンレスキャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引台車用キャスター 自在式 イノアック

    牽引台車用キャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
    用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
    形状自在車荷重種別中・重荷重型式OHUJ型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
  • PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    表面処理粉体塗装取付寸法(mm)70×70ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具付

    ヨドノ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレス材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付

    ヨドノ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    20日以内出荷
    トラスコ品番440-5609材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き

    ヨドノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車付

    ヨドノ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 100径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9371軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35ストッパーなし車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタンキャスター TRUSCO

    帯電防止ウレタンキャスター

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)帯電防止性ウレタン材質(車輪)帯電防止性ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴムキャスター TRUSCO

    耐油性ゴムキャスター

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム材質(車輪)耐油ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
    仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし