絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 160
  • 25(28)
  • 32(31)
  • 38(38)
  • 40(65)
  • 50(339)
  • 60(45)
  • 63(19)
  • 65(240)
  • 75(418)
  • 80(52)
  • 100(583)
  • 125(279)
  • 127(17)
  • 130(181)
  • 150(479)
  • 152(16)
  • 180(25)
  • 200(260)
  • 250(62)
  • 300(34)
取付座(mm)
  • 120×120(1)
  • 137×105(5)
  • 137×115(2)
  • 140×110(5)
  • 140×175(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(7)
許容荷重(daN)
  • 40(1)
  • 55(2)
  • 75(1)
  • 135(2)
  • 166.71(1)
  • 343(1)
  • 400(1)
  • 529.2(2)
  • 588(4)
  • 900(1)
取付高(mm)
  • 195(2)
  • 200(1)
  • 202(2)
  • 210(7)
  • 220(1)
  • 245(1)
ストッパー
  • なし(12)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
車輪幅(mm)
  • 40(3)
  • 50(10)
40・50
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • テンテキャスター(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • エスコ(2)
  • ハーフェレ(1)
  • Blickle(ブリックレ)(1)
モノタロウ・テンテキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・エスコ・ハーフェレ・Blickle(ブリックレ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(65)
50(339)
65(240)
75(418)
100(583)
125(279)
130(181)
150(479)
200(260)
250(62)
車輪径(Φmm)をもっと見る
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式 テンテキャスタープレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式テンテキャスター
9,198税込10,118
1個
当日出荷
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)テンテキャスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)テンテキャスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)固定テンテキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×115ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在 テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(ゴム車・メンテナンスフリー)自在テンテキャスター
36,980税込40,678
1個
当日出荷
材質(車輪)弾性ゴム荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズBlickle(ブリックレ)
79,980税込87,978
1個
19日以内出荷
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ゴムSBR荷重種別重荷重ストッパーなし
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし
160mm キャスター(自在金具) エスコ160mm キャスター(自在金具)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986JK-160材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)50全高(mm)195ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
160mm 自在金具付キャスター エスコ160mm 自在金具付キャスターエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし