絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • 栃木屋(9)
  • 内村製作所(8)
  • ハンマーキャスター(7)
  • 東信製作所(5)
  • ナンシン(5)
  • ユーエイキャスター(5)
  • 東海キャスター(4)
  • ハーフェレ(4)
  • 東海(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 岡本工機(1)
  • SAMSONG(1)
車輪径(Φmm)
  • 40
  • 25(28)
  • 32(32)
  • 38(39)
  • 50(367)
  • 60(49)
  • 65(250)
  • 75(459)
  • 80(66)
  • 100(651)
  • 125(310)
  • 130(210)
  • 150(565)
  • 152(21)
  • 160(31)
  • 180(36)
  • 200(342)
  • 203(20)
  • 250(94)
  • 300(58)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(6)
  • ナイロン(27)
  • 樹脂(13)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付座(mm)
  • 30×30(1)
  • 38×38(4)
  • 44×30(1)
  • 46.5×46.5(2)
  • 51×31(8)
  • 54×37(1)
  • 55×38(4)
  • 55×40(1)
  • 55×55(1)
  • 70×42(1)
  • 78×78(1)
  • 94×45×34(1)
  • その他(2)
許容荷重(daN)
  • 15(1)
  • 19(2)
  • 19.6(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 29.4(2)
  • 30(11)
  • 34.3(1)
  • 35(3)
  • 39.2(9)
  • 40(4)
  • 49(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 78.4(2)
  • 196(2)
  • 200(2)
取付高(mm)
  • 45(2)
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 51.5(2)
  • 52(2)
  • 53(1)
  • 54(3)
  • 54.5(1)
  • 55(11)
  • 56(7)
  • 57(1)
  • 58(9)
  • 58.5(1)
  • 59(2)
  • 60(10)
  • 71(1)
45・49・50・51.5・52・53・54・54.5・55・56・57・58・58.5・59・60・71
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(56)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(24)
  • 車輪タイプ双輪(18)
ボール車輪・単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 16(3)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(4)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 40.5(2)
  • 41(2)
  • 41.5(9)
  • 42(3)
  • 44(3)
16・17・18・20・21・25・39・40・40.5・41・41.5・42・44
金具仕上
  • クロームメッキ(7)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(2)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40
50(367)
65(250)
75(459)
100(651)
125(310)
130(210)
150(565)
200(342)
250(94)
車輪径(Φmm)をもっと見る
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(42件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター405P・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(23件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所100-FE トラック型 鋼鉄車輪内村製作所
769税込846
1個
当日出荷
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)東信製作所(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
プレート式  自在、ゴム車 ナンシンプレート式 自在、ゴム車ナンシン(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
519税込571
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOプレート式双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロンストッパーなし取付穴径(Φmm)5
40mm キャスター(自在金具付) エスコ40mm キャスター(自在金具付)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-80
(ナイロン車輪)トラック型 栃木屋(ナイロン車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター低床式キャスター LHG型ユーエイキャスター(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所100 トラック型 合成ゴム車輪内村製作所
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
トラック型キャスター 栃木屋トラック型キャスター栃木屋
399税込439
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式東海キャスター
509税込560
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NB型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター405P・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)東信製作所
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ユーエイキャスター
219税込241
1個
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27アズワン品番64-7986-82
40mm キャスター(固定金具付) エスコ40mm キャスター(固定金具付)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×40取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)45×25アズワン品番64-7986-78
40mm キャスター(ツインホイール) エスコ40mm キャスター(ツインホイール)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-11材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)63車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー無し全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径(mm)14車輪径D(Φmm)40ねじサイズM8×P1.25mm
中重量用トラック型 栃木屋中重量用トラック型栃木屋
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(車輪)PF材質SPCC、PF部品名称本体、プレート、車輪表面処理3価クロメート、黒色ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
319税込351
1台
15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途軽量運搬車などに車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
249税込274
1台
翌日出荷から15日以内出荷
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます
用途軽量運搬車などにストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式  自在、ナイロン車 ナンシンプレート式 自在、ナイロン車ナンシン
339税込373
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
(合成ゴム車輪)トラック型 栃木屋(合成ゴム車輪)トラック型栃木屋
329税込362
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(車輪)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
269税込296
1個
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9647材質金具:ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵 ハーフェレ重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵ハーフェレ
799税込879
1個
23日以内出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付ハーフェレ
1,398税込1,538
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート仕上フード:黒、車輪:黒ストッパーなし車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
1,398税込1,538
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート仕上車輪:黒
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,198税込2,418
1個ほか
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体、車輪、ブレーキ:プラスチック取付平付プレート
プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在 SAMSONGプレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在SAMSONG
399税込439
1個
翌々日出荷
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)トラスコ品番206-4031質量(g)140車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし