絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(22)
  • ハンマーキャスター(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(11)
  • TRUSCO(8)
  • エスコ(6)
  • ヨドノ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ナンシン(3)
  • 内村製作所(2)
  • 東北車輌(2)
  • 倉敷化工(1)
  • ハーフェレ(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 58(1)
  • 75(4)
  • 80(5)
  • 100(13)
  • 125(11)
  • 130(2)
  • 150(36)
  • 180(1)
  • 200(17)
  • 286(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(30)
  • ゴム(30)
  • ナイロン(8)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(7)
取付座(mm)
  • 70×54(1)
  • 90×90(1)
  • 95×95(2)
  • 102×102(4)
  • 102×110(1)
  • 105×105(1)
  • 108×108(1)
  • 110×110(3)
  • 112×112(2)
  • 120×120(22)
  • 126×126(1)
  • 129×129(1)
  • 137×93(2)
  • 140×140(6)
  • 144×144(2)
  • 159×114(3)
  • 161×161(1)
  • 175×175(1)
  • 180×110(1)
許容荷重(daN)
  • 200
  • 30(67)
  • 40(76)
  • 50(103)
  • 60(120)
  • 70(73)
  • 80(73)
  • 98(57)
  • 100(97)
  • 120(139)
  • 147(43)
  • 150(96)
  • 160(122)
  • 180(64)
  • 196(54)
  • 245(44)
  • 250(70)
  • 294(45)
  • 300(112)
  • 400(57)
取付高(mm)
  • 60(2)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 107(3)
  • 125(1)
  • 128(5)
  • 144(4)
  • 145(2)
  • 150(1)
  • 168(5)
  • 174(3)
  • 177(2)
  • 183~193(3)
  • 190(1)
  • 195(1)
  • 197(1)
  • 198(23)
  • 236~246(7)
  • 240(2)
  • 250(5)
60・102・105・107・125・128・144・145・150・168・174・177・183~193・190・195・197・198・236~246・240・250・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(9)
  • なし(52)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(40)
  • 車輪タイプ空気入り(1)
単輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 25(6)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 33(1)
  • 34(4)
  • 35(6)
  • 37(2)
  • 38(12)
  • 40(18)
  • 42(3)
  • 43(3)
  • 44(2)
  • 45(7)
  • 46(2)
  • 50(1)
  • 90(1)
25・27・28・29・30・32・33・34・35・37・38・40・42・43・44・45・46・50・90
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • ユニクロメッキ(12)
  • 三価ユニクロ(14)
  • 亜鉛メッキ(1)
アルミダイカスト・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(2)
50(2)
75(4)
80(5)
100(13)
125(11)
130(2)
150(36)
200(17)
286(1)
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTM 自在車(ゴム車輪)ナンシン(66件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
3,390税込3,729特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJ型 産業車輌用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
29,900税込32,890特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JM型 重荷重用旋回(小型タイプ)キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)ハンマーキャスター
4,898税込5,388
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電性ゴム車自在 TRUSCO導電性ゴム車自在TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
キャスター 420YS・413YS ハンマーキャスターキャスター 420YS・413YSハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
9,990税込10,989
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
7,398税込8,138
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター特殊鋼板製 自在 ゴムB車ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
キャスタ(F8シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイトストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(F5シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(F5シリーズ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)アルミダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5188車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5196車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターJ・JB型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングキャスタータイププレート式自在車キャスター
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター420J自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
5,798税込6,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車東北車輌(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
8,698税込9,568
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCOナイロンホイルウレタン固定車TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン自在車 TRUSCOナイロンホイルウレタン自在車TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター400FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2550最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J CRJ-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2550最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2510最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SRJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)4030最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3617材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし