絞り込み
ブランド
  • 東北車輌
  • モノタロウ(5)
  • ハンマーキャスター(306)
  • ユーエイキャスター(286)
  • エスコ(214)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(139)
  • ヨドノ(101)
  • TRUSCO(93)
  • ナンシン(80)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(79)
  • RS PRO(78)
  • LAMP(スガツネ工業)(63)
  • オーエッチ工業(48)
  • テンテキャスター(48)
  • イノアック(40)
  • SAMSONG(39)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 栃木屋(27)
  • ハーフェレ(27)
  • ワコーパレット(26)
車輪径(Φmm)
  • 75(10)
  • 100(15)
  • 125(13)
  • 150(20)
  • 200(21)
  • 250(16)
  • 300(11)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • その他(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(8)
  • 鋳物(イモノ)(11)
取付座(mm)
  • 112×112(3)
  • 113×113(3)
  • 128×128(4)
  • 129×129(3)
  • 136×136(4)
  • 142×142(5)
  • 146×146(3)
  • 150×150(4)
  • 156×156(3)
  • 161×161(5)
  • 164×88(3)
  • 168×168(3)
  • 172×172(6)
  • 180×180(3)
  • 186×98(3)
  • 186×112(3)
  • 186×120(3)
  • 195×195(5)
  • 201×201(3)
  • 210×210(5)
許容荷重(daN)
  • 137.2(4)
  • 176.4(3)
  • 205.93(3)
  • 245(3)
  • 274.58(4)
  • 333.426(5)
  • 392(9)
  • 431.493(5)
  • 460.91(4)
  • 578.6(5)
  • 637(4)
  • 706(6)
  • 862.98(6)
  • 882(8)
  • 1049(3)
  • 1049.312(5)
  • 1186.6(5)
  • 1245.445(3)
  • 1421.964(3)
  • 1578.871(3)
取付高(mm)
  • 112.5(3)
  • 124.5(4)
  • 140(6)
  • 145(6)
  • 168.5(3)
  • 178.5(8)
  • 195(6)
  • 205(8)
  • 225(3)
  • 250(6)
  • 260(12)
  • 300(5)
  • 312(3)
  • 315(8)
  • 350(3)
  • 360(5)
  • 365(8)
112.5・124.5・140・145・168.5・178.5・195・205・225・250・260・300・312・315・350・360・365
ストッパー
  • なし(24)
なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 44(2)
  • 46(1)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 65(9)
  • 75(6)
  • 76(3)
  • 89(2)
  • 90(4)
  • 102(4)
33・35・38・40・42・44・46・48・50・65・75・76・89・90・102
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車東北車輌(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)鉄(ベアリング入)材質鉄(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)東北車輌
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)材質ウレタン(B)入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車) 東北車輌ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ゴム車)東北車輌(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)材質ゴム(ベアリング入)形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
標準型鋳物キャスター(ウレタン車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(ウレタン車)東北車輌
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)東北車輌
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在東北車輌(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定東北車輌
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車東北車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム材質ゴム形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)東北車輌
9,698税込10,668
1個
当日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐摩耗性と耐水性に優れています
材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 東北車輌標準型金具付鋳物キャスター(ゴム車)東北車輌
4,998税込5,498
1個
当日出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです
用途弾性が強く比較的軽く運搬ができます。材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
アジャスター付プレート型キャスターウレタン車 東北車輌アジャスター付プレート型キャスターウレタン車東北車輌
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
材質(車輪)ウレタントラスコ品番115-6425材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ウレタン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673ストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車 東北車輌アジャスター付プレート型キャスターMCナイロン車東北車輌
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。材質(車輪)MCナイロントラスコ品番115-6422材質金具:FCD 表面処理:塗装仕上げ 車輪:MCナイロン質量(kg)3.75許容荷重(kg)3673ストッパーなし取付高H(mm)124.5取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし取付穴径P(mm)13
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし取付穴径P(mm)13
重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌重荷重用AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13
幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定東北車輌
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし
標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車) 自在東北車輌
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳物(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)ストッパーなし軸径d(Φmm)25取付穴径P(mm)15
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 固定東北車輌
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
アジャスター付プレート型キャスタースチール車 東北車輌アジャスター付プレート型キャスタースチール車東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。材質(車輪)スチールトラスコ品番115-6426材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール質量(kg)3.75ストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
アジャスター付プレート型キャスターゴム車 東北車輌アジャスター付プレート型キャスターゴム車東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。材質(車輪)ゴムトラスコ品番115-6423材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:ゴム質量(kg)3.75ストッパーなし取付穴径P(mm)9取付座A(mm)150車輪径D(Φmm)75取付座B(mm)150
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在東北車輌
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
標準型鋳物キャスター(鉄車)自在 東北車輌標準型鋳物キャスター(鉄車)自在東北車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳物(FCD)トラスコ品番115-6278質量(kg)3.55車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)128×128表面処理塗装仕上げストッパーなし取付高H(mm)168.5軸径d(Φmm)17取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13材質(金具)ダクタイル鋳物(FCD)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100
ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車東北車輌
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質ゴムキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車東北車輌
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ウレタン材質ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし