絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80(3)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 800(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(1)
取付高(mm)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 140(5)
  • 150(3)
許容荷重(daN)
  • 30(1)
  • 49(1)
  • 70(1)
  • 98(2)
  • 117(1)
  • 117.6(1)
  • 343(1)
  • 600(1)
  • 686(1)
  • 900(1)
  • 980(1)
  • 1000(1)
  • 1170(1)
取付座(mm)
  • 100×85
  • 59×47(16)
  • 70×42(25)
  • 70×58(69)
  • 82×82(62)
  • 90×90(81)
  • 95×95(84)
  • 100×58(37)
  • 100×100(17)
  • 102×102(86)
  • 105×105(11)
  • 108×108(73)
  • 110×110(11)
  • 112×112(16)
  • 120×120(129)
  • 130×130(19)
  • 140×110(12)
  • 140×140(100)
  • 144×144(10)
  • 160×160(17)
ストッパー
  • あり(2)
あり
車輪幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 37.5(2)
  • 40(3)
  • 47(2)
  • 48(2)
25・30・37.5・40・47・48
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • ヨドノ(4)
  • エスコ(2)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
80(3)
100(8)
125(4)
800(1)
MCナイロ車100mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車100mm 自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.1車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車80mm 自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具ST付きヨドノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具ST付きヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。材質(車輪)キャストナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。 ストッパーはキャスタの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)重荷重用キャスター 自在ストッパー付 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタントラスコ品番123-5589軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)40許容荷重(daN[kgf])343[350]車輪取付幅(mm)47取付穴径(mm)9偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリング最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(ステンレス金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)シリコンゴム車輪付プレート式自在ストッパー付(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)シリコンゴム軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り)リム幅(mm)40硬度(HS)71-79ベアリングなし取付穴(mm)9最高使用温度(℃)+250車輪取付幅(mm)47特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ80mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986JC-80材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製質量(g)600車輪幅(mm)25穴径(Φmm)9(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)12全高(mm)100ベアリングローラーベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)耐熱温度(℃)-20~60寸法n(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]エスコ
9,630税込10,593
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり