絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 200(10)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(2)
取付高(mm)
  • 250(9)
  • 260(1)
許容荷重(daN)
  • 245.166(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 343.233(1)
  • 400(5)
  • 408(1)
  • 2500(1)
取付座(mm)
  • 144×144
  • 59×47(16)
  • 70×42(25)
  • 70×58(69)
  • 82×82(62)
  • 90×90(81)
  • 95×95(84)
  • 100×58(37)
  • 100×85(12)
  • 100×100(17)
  • 102×102(86)
  • 105×105(11)
  • 108×108(73)
  • 110×110(11)
  • 112×112(16)
  • 120×120(129)
  • 130×130(19)
  • 140×110(12)
  • 140×140(100)
  • 160×160(17)
ストッパー
  • あり(8)
あり
車輪幅(mm)
  • 42(2)
  • 43(2)
  • 45(6)
42・43・45
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
金具仕上
  • アルミダイカスト(2)
  • 三価ユニクロ(4)
アルミダイカスト・三価ユニクロ
ブランド
  • ユーエイキャスター(9)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(1)
ユーエイキャスター・カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
200(10)
産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレス製で軽量 旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈 メッキ処理で錆に強い
用途手押し台車 搬送台車 設備の足回りストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)4.5取付穴径d(Φmm)11
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番378-2758材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン質量(g)3600タイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)144関連資料(0.05MB)取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定ダブルストッパー式ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式 ユーエイキャスタープレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー式ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイルRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり