絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(18)
  • 65(14)
  • 75(20)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(6)
取付高(mm)
  • 65(17)
  • 80(2)
  • 82(12)
  • 92(17)
  • 93(1)
  • 102~108(2)
許容荷重(daN)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(16)
  • 45(2)
  • 50(8)
取付座(mm)
  • 70×42
  • 59×47(16)
  • 70×58(69)
  • 82×82(62)
  • 90×90(81)
  • 95×95(84)
  • 100×58(37)
  • 100×85(12)
  • 100×100(17)
  • 102×102(86)
  • 105×105(11)
  • 108×108(73)
  • 110×110(11)
  • 112×112(16)
  • 120×120(129)
  • 130×130(19)
  • 140×110(12)
  • 140×140(100)
  • 144×144(10)
  • 160×160(17)
ストッパー
  • あり(21)
  • なし(2)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 20(13)
  • 21(16)
  • 23(1)
20・21・23
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(24)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(10)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価クロム(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(14)
  • ユーエイキャスター(5)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナンシン(2)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東正車輛・TRUSCO・ナンシン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(18)
65(14)
75(20)
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(28件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
559税込615
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCOルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
499税込549
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車) ハンマーキャスターセルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付東正車輛
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4471質量(g)198車輪幅(mm)21取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ取付寸法(mm)56×28ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付東正車輛
439税込483
1個
5日以内出荷
材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付 ハンマーキャスタープレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定ストッパー付ハンマーキャスター
609税込670
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4474質量(g)153車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスターE型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスタークッション 静シリーズ プレート式 自在SP付 エラストマー車ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質(車輪)エラストマー、PPホイールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり取付高H(mm)108~102取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56車輪タイプ単輪
ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンTEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン
829税込912
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター420E・420ER セルフブレーキ付キャスター(ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入)ハンマーキャスター
769税込846
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ストッパーなし

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり