絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(44)
  • ナンシン(14)
  • ユーエイキャスター(10)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • エスコ(5)
  • 東正車輛(4)
  • ワコーパレット(2)
  • オーエッチ工業(1)
車輪径(Φmm)
  • 125(68)
  • 130(5)
  • 150(70)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(16)
  • ゴム(36)
  • ナイロン(19)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(2)
取付高(mm)
  • 165(17)
  • 168(49)
  • 170(5)
  • 190(68)
許容荷重(daN)
  • 21(3)
  • 25(2)
  • 117.6(1)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 147(5)
  • 150(45)
  • 156.8(3)
  • 156.9(2)
  • 160(54)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 230(2)
  • 2050(2)
取付座(mm)
  • 102×102
  • 59×47(16)
  • 70×42(25)
  • 70×58(69)
  • 82×82(62)
  • 90×90(81)
  • 95×95(83)
  • 100×58(37)
  • 100×85(12)
  • 100×100(17)
  • 105×105(11)
  • 108×108(73)
  • 110×110(11)
  • 112×112(15)
  • 120×120(129)
  • 130×130(19)
  • 140×110(12)
  • 140×140(100)
  • 144×144(10)
  • 160×160(17)
ストッパー
  • あり(72)
あり
車輪幅(mm)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 34(1)
  • 35(20)
  • 38(37)
  • 40(30)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 46(1)
30・32・33・34・35・38・40・42・43・46
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(60)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(22)
  • ユニクロメッキ(35)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(7)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
125(68)
130(5)
150(70)
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付ナンシン
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターJ2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスタープレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
8,898税込9,788
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ステンレスキャスター ゴム車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付オーエッチ工業
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付) ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 自在式ストッパー付)ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
9,698税込10,668
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり