絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(9)
  • 65(8)
  • 75(28)
  • 85(5)
  • 100(15)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(10)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(6)
  • ゴム(24)
  • ナイロン(12)
取付高(mm)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 71(1)
  • 74(1)
  • 85(7)
  • 89(1)
  • 90(4)
  • 92(8)
  • 93(3)
  • 95(2)
  • 103(4)
  • 107(1)
  • 108(8)
  • 111.5(3)
  • 122(13)
  • 126(2)
  • 148(1)
許容荷重(daN)
  • 50
  • 20(29)
  • 25(25)
  • 30(41)
  • 40(54)
  • 58.8(21)
  • 60(62)
  • 70(39)
  • 78.4(23)
  • 80(38)
  • 98(22)
  • 100(33)
  • 120(89)
  • 150(74)
  • 160(85)
  • 180(35)
  • 245(26)
  • 250(26)
  • 294(21)
  • 300(41)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
  • 59×47(2)
  • 70×42(8)
  • 70×58(16)
  • 100×58(12)
  • 100×100(11)
ストッパー
  • あり(46)
あり
車輪幅(mm)
  • 20(3)
  • 21(9)
  • 22(1)
  • 25(13)
  • 26(4)
  • 27(12)
  • 28(3)
  • 41.5(1)
  • 50(1)
20・21・22・25・26・27・28・41.5・50
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(32)
  • 車輪タイプ双輪(2)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(10)
  • ステンレス(12)
  • ユニクロメッキ(5)
  • 三価クロム(3)
  • 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(15)
  • ユーエイキャスター(12)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • ナンシン(8)
  • 東信製作所(2)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・東信製作所・東正車輛・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(1)
50(9)
65(8)
75(28)
85(5)
100(15)
125(1)
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
729税込802
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315S自在車車輪幅(mm)26取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
599税込659
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
819税込901
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターE型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
489税込538
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスターゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
839税込923
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付東正車輛
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付東正車輛
649税込714
1個
5日以内出荷
材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム仕様ストッパー付種別ステンレスキャスター金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスターE型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付ユーエイキャスター
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪東信製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンTEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ユニクロ自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
619税込681
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車ナンシン
899税込989
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S型式315S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)340材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)61ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
8日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車質量(kg)0.36車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50ストッパー回転ストッパー付取付座(mm)70×58偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり