絞り込み
ブランド
  • Luics
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
  • SURE(石崎電機製作所)(12)
  • ピオニーコーポレーション(12)
  • SHIMADA(12)
  • 朝日産業(11)
  • エスコ(7)
  • フマキラー(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • オーム電機(4)
  • みのる産業(4)
  • インセクトキール(4)
  • 板通(3)
  • サンエス(2)
  • 日本エアーテック(2)
  • 東京エレクトロン(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • トライメイト(2)
有効面積(m2)
  • 20(1)
  • 50(2)
消費電力(W)
  • 7.5(1)
  • 12(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
20(1)
50(2)
LED捕虫器Luics S LuicsLED捕虫器Luics SLuics
65,900税込72,490
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
LED捕虫器Luics F LuicsLED捕虫器Luics FLuics
39,900税込43,890
1台
6日以内出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8059材質ABS樹脂幅(mm)160質量(kg)0.8高さ(mm)500奥行(mm)155周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12誘引方式紫外線LED
LED捕虫器Luics C LuicsLED捕虫器Luics CLuics
27,900税込30,690
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8055材質ABS樹脂幅(mm)268質量(kg)0.4高さ(mm)130奥行(mm)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)7.5交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.5有効面積(m2)20誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12誘引方式紫外線LED

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体