絞り込み
ブランド
  • 朝日産業
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(18)
有効面積(m2)
  • 50(4)
消費電力(W)
  • 16(1)
  • 20(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

捕虫器・電撃殺虫器本体 :「MPX」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
50(4)
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
28,980税込31,878
1台
当日出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54
捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型朝日産業
27,980税込30,778
1台
当日出荷
壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
42,980税込47,278
1台
11日以内出荷
LEDタイプ出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間関連資料(6.61MB)
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業飛散防止形捕虫灯 飛散防止形朝日産業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

mpx-1特集
おすすめ人気ランキング
捕虫器・電撃殺虫器本体