[充電式] 電撃殺虫器 屋外用エスコ翌日出荷
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付バッテリー容量(Ah)1.8アズワン品番65-9306-30