絞り込み
ブランド
  • テスコム(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • CRECOTE(1)
温度(℃)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電源(V)
  • 5
  • 3.7(1)
  • 100(15)
  • 100~120(5)
  • 100~125(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(38)
  • 200~240(6)
  • その他(12)
コード長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
1・1.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度(℃)から絞り込む
190(1)
200(1)
USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミ(小泉成器)USB給電式モバイルストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
モバイルヘアアイロン オーム電機モバイルヘアアイロンオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート機内持ち込みOK
付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコムコードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応テスコム
6,990税込7,689
1個
4日以内出荷
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
USBモバイル ヘアアイロン テスコムUSBモバイル ヘアアイロンテスコム
3,590税込3,949
1個
4日以内出荷
外出先でも電源をつないで気になる部分をサッとお直し、給電式ヘアアイロン。モバイルバッテリー対応で備え付け電源がない場合でも使用可能。外出先でもサッとしまえる耐熱キャップタイプで持ち歩きに便利。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。最高温度200℃ 選べる2段階温度設定。スピード立ち上げ約40秒。両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチ。自動電源OFFで電源の落とし忘れを防ぐ安心機能。海外使用OK。断線に配慮した抜けにくい専用USBケーブル。
付属品耐熱キャップ、ACアダプター、電源ケーブル(Type-A-Type-C)質量(g)63電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×23×61主材質本体:PET入数1台
USBヘアアイロン CRECOTEUSBヘアアイロンCRECOTE
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
USBヘアアイロンは忙しいあなたへ。ダメージレスで簡単スタイリング。3段階の温度調節で髪質に合わせて。カールもストレートもこれ1本でOK!いつでもどこでも、自信の髪へ。
用途忙しい朝もOK!30秒で使える急速加熱ヘアアイロン電圧(V)5温度(℃)約200左右加熱方式PTC加熱長さL×直径(mm×Φmm)205×31充電方式5V1A

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートアイロン