絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • マクセル(1)
  • クレイツ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
電源(V)
  • 100(4)
  • 100~240(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
温度(℃)
  • 180
  • 190(1)
  • 200(3)
  • 210(2)
  • 220(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー
グレー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
カールヘアアイロン オーム電機カールヘアアイロンオーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m
カールヘアアイロン オーム電機カールヘアアイロンオーム電機
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ持ちやすいグリップ形状セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになりますスタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなりますクールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355消費電力(W)45スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48電源コード1.8m
USBモバイルヒートブラシ マクセルUSBモバイルヒートブラシマクセル
4,990税込5,489
1個
4日以内出荷
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ温度(℃)180/160(設定)本体質量(g)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200温度調節2段階立ち上がり時間約40秒RoHS指令(10物質対応)対応
カールアイロン アイリスオーヤマカールアイロンアイリスオーヤマ
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PETダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン アイリスオーヤマカールアイロンアイリスオーヤマ
3,990税込4,389
1台
3日以内出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PETオフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル クレイツクレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブルクレイツ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。
温度(℃)約180コード長さ(m)約2付属品携帯用ポーチ寸法(mm)32質量(g)約275保証期間1年

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

カールアイロン