ポータブルマルチダイエット美容器 EMS キャビテーション 温熱振動赤青LEDFASCINATEBEAUTY6日以内出荷
本品は、キャビテーション、マイクロカレントEMS、振動(バイブレーション)、RF(ラジオ波)、2色LEDフォトフェイシャル6in1一体型の新型商品です。見た目は、いわばミロのヴィーナス誕生を思わせる、貝殻のかたちをイメージ。 美の探求の意を込めて、「ヴィーナスの貝殻=ヴィーナス・シエル」としました。体はもちろん、顔にもお使いいただけます。USB充電式のコードレスタイプなので、持ち運びが簡単でどこでも使用できます。操作機能は液晶ディスプレイ付きでシンプルな構造となっております。
用途・ボディメイクのサポートに。仕様●RF周波数(MHz):1●超音波速度:1,000,000回/秒質量(g)300出力DC5.0V・1.0A入力AC100-240V50/60Hz寸法(cm)9×9×12充電時間(時間)2.5
美顔ローラー 東洋美容マッサージャー グアシャ 表情筋リフトアップ スキンケアFASCINATEBEAUTY6日以内出荷
美容ローラーと、プロ用漢方マッサージ器具の「グアシャ」を組み合わせた美容マッサージャーです。360度回転するローラーでリアルなマッサージの感覚を再現し、思いのままに体の全部位に均一にマッサージができます。市場既出の漢方美容器具「カッサ」のさらにプロ仕様な「グアシャ」を模した形状となっており、この複雑な形状が、よりよいマッサージ感覚を提供します。本製品の先端の枝分かれしている部分を目元に当てると、より快適なマッサージを体感できます。エステティシャンによるマッサージの補助器具としてプロの美容マッサージとしても十分活用できます。フェイシャル・目元ケア・ウエスト・太もも・二の腕・デコルテなどに。
用途・フェイシャル、目元ケア、ウエスト、太もも、二の腕、デコルテなどに。質量(g)160寸法(cm)14.7×3.7×1.8
ポータブル電動美容ローラー 温熱 振動 光エステ 赤青LED リフトアップ ハリFASCINATEBEAUTY6日以内出荷
「エレガントな蝶々」をモチーフにした手のひらサイズの蝶々型オリジナルデザインです。6つのモードで振動(バイブレーション)、2色の光エステ、温熱機能が楽しめます。本製品は手のひらサイズ、約60gと超軽量!色もホワイト&ゴールドでエレガント。触角部分が美容ローラー、下部の羽根状部分がカッサ&光エステと化し、デザイン&機能性が非常にユニークです。電源ボタンを押すことにより各機能組合せの、6種のユニットメニューを体感できます。
用途・美容ローラーとして、カッサ&光エステとしても。仕様●バイブレーション頻度(RPM):800●出入力電圧(V):5電力(W)2寸法(cm)8.5×8×1.8充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)350
ポータブル光美顔器 赤黄緑青4色LED USB充電式 フェイスケア むくみ解消FASCINATEBEAUTY6日以内出荷
光エステとマイクロ電振動の機能を融合させた、フォトスキン・フォトフェイシャル向け美容器です。エステのトリートメントがホームケアとしてお試しいただけます。トリートメント用の遮光ゴーグル付きです。電源供給はマイクロUSB式となっております。4種類のLEDライトを搭載。【赤LED】肌にハリを与え、また温熱効果もあるため、様々なスキンケア・トリートメントに向いています。【黄LED】肌を滑らかに保つ手助けをします。【緑LED】肌ストレス軽減&改善をサポートします。【青LED】皮脂の分泌を抑えたり、肌を引き締めてクリアな肌へ導きます。
用途・フォトスキン、フォトフェイシャルに。質量(g)98電源リチウム電池寸法(cm)Φ6.5×5.7バッテリー容量(Ah)0.7
ポータブル電動かっさ 美顔器 温熱振動 ツボ押し リフトアップ 目元表情筋ケアFASCINATEBEAUTY7日以内出荷
毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。
用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)3電源充電式(USB5V)寸法(cm)13.4×6.2×2.3充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)400
スチーマー美顔器 ナノミスト 小型 充電式 潤い 保湿 乾燥防止 毛穴ケアFASCINATEBEAUTY4日以内出荷
美容液を瞬時にナノミスト化、シュッとひと吹きで、施術後の肌をキープし、毎日のスキンケアをサポートしてくれます。操作は非常に簡単なポータブル・フェイシャルミストマシン(美容液はリキッドタイプのみとなります。(油性・乳液は不可))搭載するリキッドタンク容量は6ml。1回30秒、0.6~0.8mlのミストを噴射できる、美容液用ミストマシンとなります。一度の液体タンク注入で4回まで可能です。フェイシャルから、スカルプケアまで有効です。
用途・毎日のスキンケアのサポートに。仕様●USBケーブル長さ(m):1●ミスト噴射速度:一回につき0.6-0.8ml●リキッドタンク容量(ml):6●出入力電圧(V):5付属品本体、USBケーブル、リキッド用ボトル、取扱説明書質量(g)200電力(W)1寸法(cm)3.7×2.4×11.1バッテリー容量(mAh)400
『シェーバー/スキンケア用品』には他にこんなカテゴリがあります
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
3枚刃 外刃Panasonic(パナソニック)税込¥4,288¥3,898
3枚刃 セット替刃Panasonic(パナソニック)税込¥6,158¥5,598