フェイススチーマーツインバード5日以内出荷
フェイススチーマーSH-2786は、イオン化された微細スチームが肌の角質層までしっかりなじみます。ノズルが可動式なので、胸元から額までらくな姿勢で広範囲をケアできます。その場で確認できる、大型ミラー付。
仕様●スチーム発生時間:約 15 分●スチーム発生待ち時間:約 1 分付属品給水カップ、距離の目安ガイド質量(kg)約 1.4電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 165 × 170 × 170電源コード(m)約 1.5スチーム温度(℃)約 40 ( 吹出口より 約 25 cm の距離 )スチーム量(mL/min)約 7