ACアダプターDC12V2A共立電子産業(1件のレビュー)当日出荷
サーマルカメラに使える【対応機種】 ●051160 サーマルカメラ 顔認証型 ●051159 サーマルカメラ 同時測定 ●051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ●ケーブル長/約1.5m ●定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
『学童文具/雑貨』には他にこんなカテゴリがあります