絞り込み
ブランド
  • PLUS(プラス)[文具]
  • モノタロウ(1)
  • uni(三菱鉛筆)(104)
  • トンボ鉛筆(96)
  • クツワ(70)
  • ステッドラー(30)
  • SONIC(ソニック)[文具](28)
  • サクラクレパス(26)
  • Asmix(アスカ)(17)
  • たくみ(12)
  • デビカ(10)
  • エスコ(8)
  • ナカバヤシ(8)
  • サンスター文具(8)
  • レモン(8)
  • カール事務器(8)
  • 立川ピン(7)
  • レイメイ藤井(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • サンフレイムジャパン(6)
  • 紀寺商事(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り(乾電池式)PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源電動式(乾電池式)材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター質量(g)250外形寸法(mm)W57×D125×H82使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削り(手動式) PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り(手動式)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)材質ABS質量(g)187外形寸法(mm)W59×D101×H93
鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
309税込340
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
好奇心が原動力!車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!4.経済的な交換式の刃5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)6.男心をくすぐるスポーティーデザイン7.上から力をかけやすいフラットトップ8.専用替刃の別売りあり。
材質本体:ABS、刃:スチール電源手動繰り返し・詰め替え対応
鉛筆