絞り込み
ブランド
芯硬度
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 鉛筆

556件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノック式鉛筆 たくみノック式鉛筆たくみ(11件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン 便利な芯削り付キャップ 頑丈な金属製先端 ポケットにピッタリ! 手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用 木材・コンクリート/石材商品タイプ本体芯径(mm)2.0
鉛筆キャップ クツワ鉛筆キャップクツワ
169税込186
1個
当日出荷
スタンダードなアルミ製キャップ
シルバー繰り返し・詰め替え対応
鉛筆 木物語 トンボ鉛筆鉛筆 木物語トンボ鉛筆(3件のレビュー)
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
キャッシ黒鉛を再利用。短い端材をつなぎあわせて再利用(フィンガージョイント材)。6角軸。ダース箱/再生紙、軸/フィンガージョイント材使用。
用途事務・学習用商品タイプ本体寸法(mm)48×180×17質量(g)57エコマーク認定認定主な用途事務・学習用芯色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 088
ペンシルキャップ デビカペンシルキャップデビカ
169税込186
1セット(4本)
当日出荷
鉛筆にフィット!スリット入りのペンシルキャップ
用途ペンシルキャップ材質真鍮寸法(直径Φ×高さH)(mm)(1個)9×55繰り返し・詰め替え対応
プニュグリップ クツワプニュグリップクツワ
159税込175
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助質量(g/個)3材質エラストマー
鉛筆削りケズール クツワ鉛筆削りケズールクツワ
299税込329
1個
当日出荷
芯の長さを自由に変えられます。 ダイヤルにあわせて5段階に調節。
用途鉛筆削り質量(g)19電源手動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×46素材(本体)ABS/(刃物ユニット)スチール・PS繰り返し・詰め替え対応
イージーピージー 電動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]イージーピージー 電動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キッズ人間工学!子供の行動を分析し使いやすさを追求! 机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計! 外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク! 15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい! 削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ! 六角・丸・三角軸の3種類の鉛筆に対応 安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
材質本体=ABSコード長さ(m)1.45主要材質本体=ABS繰り返し・詰め替え対応
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)全自動鉛筆削り「ケズリ君」uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応
ミニ卓上鉛筆削り クツワミニ卓上鉛筆削りクツワ
419税込461
1個
当日出荷
5段階に芯の長さを変えられるミニ卓上鉛筆削り!芯詰まりの取り出し機能付刃物交換対応タイプ鉛筆を固定できるチャックレバー付
用途えんぴつけずり材質(本体)AS・ABS・POM/(刃物ユニット)スチール・PS質量(g)80電源手動本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)75×51×88適合替刃品番:RS012繰り返し・詰め替え対応
すみつけ 2.0mm 替芯 タジマツール(TJMデザイン)すみつけ 2.0mm 替芯タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
559税込615
1パック(6本)
当日出荷
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19芯径(mm)2.0
ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯 不易ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯不易(4件のレビュー)
399税込439
1パック(4本)
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。質量(g)9芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
補助軸一本入り クツワ補助軸一本入りクツワ
239税込263
1個
当日出荷
すべりどめ加工グリップ。名前シール付
繰り返し・詰め替え対応
ソフトカラー鉛筆ホルダー 不易ソフトカラー鉛筆ホルダー不易(6件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。付属品替芯1本(本体装着)質量(g)12芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
消ゴム付鉛筆 スマートバリュー消ゴム付鉛筆スマートバリュー(2件のレビュー)
609税込670
1箱(12本)
当日出荷
なめらかな書き味で作業効率がアップします。消しゴム接着部分に金属は使用しておりません。
仕様6角軸(消しゴム付)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類鉛筆主な用途一般用
丸つけ用赤青鉛筆 トンボ鉛筆丸つけ用赤青鉛筆トンボ鉛筆
689税込758
1ダース(12本)
当日出荷
用途学習・事務用芯色赤:丸つけ用赤色、青:藍色仕様六角軸・丸付け用赤色/藍色、赤:藍=5:5質量(g)71寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)198×48×17主な用途事務・学習用アズワン品番65-0442-28繰り返し・詰め替え対応
ショートペンシル50本組 アーテック[学校教材・教育玩具]ショートペンシル50本組アーテック[学校教材・教育玩具]
482税込530
1セット
当日出荷
キャップ付50本組
セット内容ショートペンシル×50材質ABS長さ(mm)113繰り返し・詰め替え対応
ノック式鉛筆5連発 たくみノック式鉛筆5連発たくみ(6件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。 落下防止用セーフティーコード付き 持ちやすいグリップ付き ノック部に芯削り機能付き
用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。商品タイプ本体芯径(mm)2材質アルミ、ABS樹脂、真鍮質量(g)28主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
建築用 赤鉛筆 不易建築用 赤鉛筆不易(6件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)
当日出荷
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用芯色
電動鉛筆削り Deli電動鉛筆削りDeli
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心
仕様電動付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)75×95対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
乾電池式電動シャープナー Asmix(アスカ)乾電池式電動シャープナーAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から4日以内出荷
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい コードレスで持ち運び楽々 屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105使用電池単三乾電池4本(別売り)保証期間3ヶ月繰り返し・詰め替え対応
メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具メタルペンシル metacil メタシルサンスター文具
799税込879
1本
当日出荷
削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8芯硬度2H相当繰り返し・詰め替え対応
ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラールモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー(1件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色
鉛筆 Hi-uni(ハイユニ) uni(三菱鉛筆)鉛筆 Hi-uni(ハイユニ)uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(12本)
当日出荷から5日以内出荷
この滑らかな書き心地はまさに「鉛筆の名作」。日本が誇る鉛筆の最高傑作です。
芯色
消しゴム付き事務用鉛筆 uni(三菱鉛筆)消しゴム付き事務用鉛筆uni(三菱鉛筆)
199税込219
1本(3本)
当日出荷
鉛筆3本入り/硬度HB/消しゴム付
硬度HB幅(mm)40高さ(mm)230奥行(mm)7主な用途一般用
鉛筆モノR 4B トンボ鉛筆鉛筆モノR 4Bトンボ鉛筆(2件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
鉛筆MONOシリーズのスタンダードモデル。芯の粒子が非常に細かく、紙にしっかり定着する高級芯を採用しています。
幅(mm)8高さ(mm)8奥行(mm)177硬度4B軸の形状六角軸主な用途事務・学習用
手動鉛筆削り器 ナカバヤシ手動鉛筆削り器ナカバヤシ(7件のレビュー)
989税込1,088
1台
当日出荷
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆材質ABS樹脂質量(g)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
赤青鉛筆 COMPASS(コンパス)赤青鉛筆COMPASS(コンパス)(1件のレビュー)
109税込120
1パック(3本)
当日出荷
芯の色は、軸色と同色です。すぐに使える! 一本だけ削りました。
主な用途一般用芯色赤/青繰り返し・詰め替え対応
事務用スタンダード鉛筆 9000 uni(三菱鉛筆)事務用スタンダード鉛筆 9000uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
599税込659
1箱(12本)
当日出荷から4日以内出荷
芯色質量(g)61寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17主な用途一般用
ステッドラー卵形芯研器 ステッドラーステッドラー卵形芯研器ステッドラー(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削りトガール クツワ鉛筆削りトガールクツワ
319税込351
1個
当日出荷
ダイヤル調整で鉛筆の削り角度が変えられる小型鉛筆削りです。
用途鉛筆削り質量(g)26電源手動繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
ブルー仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構材質ABS質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105使用電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約0.198定格使用時間(分)7切削材外径8mmまでの木製鉛筆繰り返し・詰め替え対応
トガリターン 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い方は従来通りなのに、もっと簡単! 削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ! なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。 鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。 無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ! 削りカスがこぼれないダストケースロック付。 使える鉛筆3種類!(JIS規格対応) SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。 鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。
電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応
鉛筆 ユニ uni(三菱鉛筆)鉛筆 ユニuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(3本)
当日出荷
主な用途一般用
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
鉛筆を削るパワーが強く早くシャープに削れます <特徴>ムダ削り防止機構削り上がると自動的に作動します。 安全オートストッパーダストボックスを取り出すと作動しない安全設計です。 オーバーヒート防止機構連続使用による過熱を防ぎます。 芯先調整機構芯先の大きさが変えられます 太い⇔ふつう⇔細い。 吸盤付きでしっかり固定するから動きにくく安定して削れます。 待機電力0ワットのエコ仕様。 安心の1年保証。
電源電動繰り返し・詰め替え対応
ケズリキャップ シヤチハタケズリキャップシヤチハタ(8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ペットボトルが鉛筆削りに変身!飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動寸法(mm)42.1×37.2×30質量(g)13繰り返し・詰め替え対応
uni学習・丸つけ用 uni(三菱鉛筆)uni学習・丸つけ用uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
62税込68
1本ほか
当日出荷
学童向けの新しい定番品として、正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくい六角軸の『uni 学習・丸付け用 赤青えんぴつ』 学童向けの製品であることを意識し、鉛筆と同じように持てる六角軸にしています。六角軸は鉛筆の正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくいという利点があります。 さらに、パッケージ裏面には「えんぴつの正しいもち方」を図解で説明しており、お子様が正しく鉛筆が持てるようサポートします。 芯は、赤(Red)と藍(Prussian Blue)を使用しています。赤(Red)は朱(Vermilion)と比べ、描線の色が濃いため、ノート等へ書き込んだ文字の視認性に優れていますので、丸付けや重要な個所を囲うなど色分け学習用途にも適しています。 【商品特長】転がりにくく、正しい持ち方が学びやすい六角軸:従来の朱藍鉛筆、朱通し、藍通しでは丸軸が主でしたが、学童向けの製品であることを意識して正しい持ち方の練習がしやすく、軸が机上で転がりにくい六角軸にしています。パッケージの裏面に「えんぴつの正しいもち方」を図解で分かりやすく説明しています。視認性に優れた”赤”えんぴつ:芯色は、伝統的に用いられてきた朱(Vermilion)よりも、より筆記した描線が濃く、視認性に優れている赤(Red)を用いています。重要な個所を色分け学習をした際に、より見分けやすくなっています。学童向けになまえ欄を用意:小学校では鉛筆1本毎に名前の記入が求められることがあるため、軸に「おなまえ欄」を設けています。
主な用途こども用芯色赤青鉛筆
ミニ鉛筆削り Wシャープナー トンボ鉛筆ミニ鉛筆削り Wシャープナートンボ鉛筆(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
9800 2B バラ uni(三菱鉛筆)9800 2B バラuni(三菱鉛筆)
41税込45
1個
当日出荷
主な用途一般用
消しゴム付鉛筆HBキャップ付 トンボ鉛筆消しゴム付鉛筆HBキャップ付トンボ鉛筆
139税込153
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉛筆の頭に消しゴムが付いた便利な事務用鉛筆。硬くならず、消しクズが散らばりにくい消しゴムを採用しています。
鉛筆硬度HB主な用途事務・学習用
鉛筆