絞り込み
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(2)
呼び径(B)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(1)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(22)
呼び径(A)
  • 150
  • 6(5)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 15(38)
  • 20(34)
  • 25(34)
  • 32(33)
  • 40(33)
  • 50(33)
  • 65(29)
  • 75(9)
  • 80(21)
  • 100(29)
  • 125(25)
材質
  • 鋳鉄(22)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(10)
ブランド
  • リケン(13)
  • シーケー金属(9)
リケン・シーケー金属
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コート継手 (コート)エルボ シーケー金属コート継手 (コート)エルボシーケー金属
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)角ニップル シーケー金属コート継手 (コート)角ニップルシーケー金属
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状角ニップル材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状エルボ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
コート継手 (コート)チーズ シーケー金属コート継手 (コート)チーズシーケー金属
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属コート継手 (コート)径違いチーズシーケー金属
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
コート継手 (コート)ソケット シーケー金属コート継手 (コート)ソケットシーケー金属
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属コート継手 (コート)径違いソケットシーケー金属
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状径違いソケット材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)プラグ シーケー金属コート継手 (コート)プラグシーケー金属
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状プラグ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンプラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ10K (コート)リケン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状組フランジ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート)リケン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ材質鋳鉄製最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
コート継手 (コート)キャップ シーケー金属コート継手 (コート)キャップシーケー金属
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状キャップ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
コート継手 (コート)45°エルボ シーケー金属コート継手 (コート)45°エルボシーケー金属
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状45°エルボ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手