絞り込み
ブランド
  • リケン(16)
  • シーケー金属(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(A)
  • 32
  • 15(18)
  • 20(18)
  • 25(18)
  • 40(17)
  • 50(17)
  • 65(17)
  • 80(17)
  • 100(17)
  • 125(14)
  • 150(13)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(17)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(3)
材質
  • 鋳鉄(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(2)
ソケット
ソケット(2)
チーズ
チーズ(2)
ニップル
ニップル(1)
ブッシング
ブッシング(1)
プラグ
プラグ(1)
フランジ
フランジ(3)
ユニオン
ユニオン(1)
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状エルボ
ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
809税込890
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ニップル表面処理エポキシ樹脂コーティング
ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ブッシング表面処理エポキシ樹脂コーティング
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状チーズ表面処理エポキシ樹脂コーティング
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
999税込1,099
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンプラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
949税込1,044
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状プラグ表面処理エポキシ樹脂コーティング
鋳鉄製合フランジ10K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ10K (コート)リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状組フランジ
ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
809税込890
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状ソケット表面処理エポキシ樹脂コーティング
コート継手 (コート)クロス シーケー金属コート継手 (コート)クロスシーケー金属
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート)リケン
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ユニオン
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状キャップ表面処理エポキシ樹脂コーティング
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティング
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コーティング

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手