絞り込み
種類
  • 種類ニップル(3)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
ブランド
  • 東和高圧
  • SK11(30)
  • リケン(17)
  • シーケー金属(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ニップル
ニップル(3)
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
838税込922
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
338税込372
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400形状異径ニップル最高使用圧力(MPa)21(ブッシングのみ:14)ねじの種類PTスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
289税込318
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

コート継手