絞り込み
ブランド
  • シーケー金属(5)
  • ナゴヤ(5)
  • オンダ製作所(4)
  • 吉年(3)
  • ONK(オーエヌ工業)(3)
  • イノック(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • イシジマ(2)
呼び径(B)
  • 4(26)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(19)
種類
  • 種類ソケット(4)
  • 種類ニップル(22)
呼び径(A)
  • 100
  • 6(65)
  • 8(83)
  • 10(83)
  • 13(10)
  • 15(83)
  • 20(90)
  • 25(88)
  • 30(3)
  • 32(65)
  • 40(68)
  • 50(67)
  • 65(40)
  • 80(39)
  • 125(1)
  • 150(7)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(16)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
4(26)
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SUS継手六角ニップル シーケー金属SUS継手六角ニップルシーケー金属
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所SFN2型 ステンレス丸ニップルオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス 両ねじニップル ナゴヤステンレス 両ねじニップルナゴヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 丸ニップル 吉年ステンレス 丸ニップル吉年(5件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップルナゴヤ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
SFN5型 ステンレス丸片ニップル オンダ製作所SFN5型 ステンレス丸片ニップルオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コート バレルニップル シーケー金属コート バレルニップルシーケー金属
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
白鉄ソケット 吉年白鉄ソケット吉年(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ソケット
白 鉄ソケット シーケー金属白 鉄ソケットシーケー金属
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット規格JIS G 3452
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 片ねじニップル(バレル)ナゴヤ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 両ねじニップル(バレル) ナゴヤステンレス 両ねじニップル(バレル)ナゴヤ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル イノックステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップルイノック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状両ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)90寸法D(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル イノックステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップルイノック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
パイプニップル類・鉄ソケット