絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • イノック(13)
  • 吉年(10)
  • シーケー金属(9)
  • TBC(タブチ)(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • ONK(オーエヌ工業)(6)
  • ナゴヤ(6)
  • オンダ製作所(4)
  • イシジマ(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • MIEテクノ(2)
  • ヤマイチ(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(6)
  • 3/8(7)
  • 1/2(77)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(1)
  • 2(1)
材質
  • スチール(14)
  • ステンレス(64)
種類
  • 種類ソケット(6)
  • 種類ニップル(71)
  • 種類ホースジョイント(1)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(66)
  • 8(84)
  • 10(84)
  • 13(10)
  • 20(90)
  • 25(88)
  • 30(3)
  • 32(64)
  • 40(68)
  • 50(68)
  • 65(40)
  • 80(39)
  • 100(26)
  • 125(1)
  • 150(7)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(49)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(2)
1/4(6)
3/8(7)
1/2(77)
3/4(6)
1(6)
1-1/4(1)
2(1)
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(127件のレビュー)
288税込317
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(151件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(112件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
白 ロングニップル シーケー金属白 ロングニップルシーケー金属(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理溶融亜鉛めっき又は電気亜鉛めっき接続方式両ネジ
ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
白 丸ニップル 吉年白 丸ニップル吉年(23件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
339税込373
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(黒)イシジマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
899税込989
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
SUS継手六角異形ニップル シーケー金属SUS継手六角異形ニップルシーケー金属(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所SFN3型 ステンレス長ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
黒 ロングニップル シーケー金属黒 ロングニップルシーケー金属(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理鋳放し接続方式PTネジ
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル(ステンレス) TRUSCO六角ニップル(ステンレス)TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
SUS継手六角ニップル シーケー金属SUS継手六角ニップルシーケー金属
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所SFN6型 ステンレス片長ニップルオンダ製作所
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
黒 丸ニップル 吉年黒 丸ニップル吉年(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)42対辺(mm)23アズワン品番64-7852-78ねじ径R1/2”
JIS 鉄ソケット(白) イシジマJIS 鉄ソケット(白)イシジマ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケット
両ニップル イノック両ニップルイノック
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
パイプニップル類・鉄ソケット