絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • オンダ製作所(19)
  • イノック(17)
  • ナゴヤ(13)
  • 吉年(12)
  • リケン(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(12)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • シーケー金属(4)
  • 井筒製作所(2)
種類
  • 種類エルボ(21)
  • 種類キャップ(9)
  • 種類クロス(3)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(34)
  • 種類チーズ(15)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(9)
  • 種類プラグ(7)
  • 種類ユニオン(6)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/8(241)
  • 1/4(287)
  • 3/8(299)
  • 1/2(350)
  • 3/4(338)
  • 1(315)
  • 1-1/4(240)
  • 1-1/2(249)
  • 1”(2)
  • 1”×1/2(1)
  • 1”×3/4(1)
  • 2(242)
  • 2-1/2(124)
  • 4(102)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 32(10)
  • 40(13)
  • 50(15)
  • 65(15)
  • 80(116)
  • 100(10)
  • 125(1)
  • 150(2)
材質
  • ステンレス(107)
  • 鋳鉄(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(51)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(21)
キャップ
キャップ(9)
クロス
クロス(3)
ソケット
ソケット(34)
チーズ
チーズ(15)
ニップル
ニップル(5)
ブッシング
ブッシング(9)
プラグ
プラグ(7)
フランジ
フランジ(2)
ユニオン
ユニオン(6)
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年プラグ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(10件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手吉年(8件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(17件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
四角プラグ イノック四角プラグイノック(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所SFN型 ステンレス六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤステンレス ねじ込み ブッシングナゴヤ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 異径ソケット (バンド付) リケンZD 白 異径ソケット (バンド付)リケン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ イノック45°エルボイノック
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)クロス ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316オンダ製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズねじの種類PTネジ
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ねじ込み 異径ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 異径ソケットナゴヤ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状異径ソケットねじの種類Rc
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年キャップ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)キャップ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年クロス ステンレス製ねじ込み管継手吉年(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状クロス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ユニオン ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)チーズ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス製ねじ込み継手