絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ステンレス配管継手 RS PRO ソケット RS PROステンレス配管継手 RS PRO ソケットRS PRO
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ソケットパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付きねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
ステンレス配管継手 RS PRO チーズ 丸型 55.118mm RS PROステンレス配管継手 RS PRO チーズ 丸型 55.118mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS PRO配管継手 - 円形T. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。このT字型継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RS Pro の丸型 Tees は、さまざまなサイズのオプションから選択できます。 ステンレススチール製の同等のティー、 1/4 インチ BSPP F x 3-499-2880 ; ステンレススチール製の同等のティー、 3/8 インチ BSPP F x 3-499-2896 ; ステンレススチール製の同等のティー、 1/2 インチ BSPP F x 3-499-2981 ; ステンレススチール製の同等のティー、 3/4 インチ BSPP F x 3-499-297 ; ステンレススチール製の同等のティー、 1 インチ BSPP F x 3-499-3007 ; ステンレススチール製の同径ティー、 1/4 インチ BSPP F x 3-499-3114 ; ステンレススチール製ティー、 1/2 インチ BSPP F x 3-499-3120 ; ステンレス製ティー、 2 インチ BSPP F x 3-499-3209 ;. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 3 BSPメス結合 各種サイズを用意 パイプネットワーク接続に適したT字型. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製の継手はT字型ですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = チーズパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = チーズ形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチねじサイズ 3 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メス接続ジェンダ 3 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 55.118mm
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー 丸型 RS PROステンレス配管継手 RS PRO エルボー 丸型RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSP メス 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G
TBC ステンレス 45°エルボ TBC(タブチ)TBC ステンレス 45°エルボTBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油最高許容圧力(MPa)1.0MPa適合流体水・油・ガス
銅合金 長ニップル BS LN1/4x100L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/4x100L鈴木ブロンズ継手
779税込857
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/4x100L●全長L(mm):101.6●ネジ長さE(mm):12●内径(mm)d:9●コード番号:303-0001186アズワン品番67-4856-25
銅合金 丸ニップル BS BN3/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 丸ニップル BS BN3/8鈴木ブロンズ継手
399税込439
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BN3/8●全長(mm)A:22●ネジ長さ(mm)E:9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001155アズワン品番67-4855-93
銅合金 角ニップル BC 6N1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 角ニップル BC 6N1-1/4鈴木ブロンズ継手
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:6N1-1/4●全長A(mm):56●角部形状(mm):6角●角部対辺径S(mm):46●ネジ長さE(mm):22●コード番号:303-0001229アズワン品番67-4856-67
銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS3/8x1/4鈴木ブロンズ継手
679税込747
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS3/8x1/4●面間寸法A(mm):28●六角対辺径(mm)S:22●外径(mm)D:18●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001313アズワン品番67-4857-44
銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 異径ソケット BS RS1/4x1/8鈴木ブロンズ継手
539税込593
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1/4x1/8●面間寸法A(mm):23●六角対辺径(mm)S:17●外径(mm)D:14●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001312アズワン品番67-4857-43
銅合金 ブッシング BC BU1x1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 ブッシング BC BU1x1/2鈴木ブロンズ継手
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BU1x1/2●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:38●全長(mm)H:27●ネジ長さ(mm)E:20●コード番号:303-0001351アズワン品番67-4857-78
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ7鈴木ブロンズ継手
559税込615
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ7●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:7Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:14●全長A:57●最小穴径(オリフィス径):4●コード番号:303-0001480アズワン品番67-4859-02
ネジ込み型逆ブッシング R・Bu 東和高圧ネジ込み型逆ブッシング R・Bu東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
ネジ込み型丸キャップ PT cap 東和高圧ネジ込み型丸キャップ PT cap東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型ボス PT BOSS 東和高圧ネジ込み型ボス PT BOSS東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu 東和高圧ネジ込み型同径ブッシング E・D・Bu東和高圧
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型丸キャップ SW cap 東和高圧差し込み熔接型丸キャップ SW cap東和高圧
479税込527
1個
6日以内出荷
JIS G3454の圧力配管用、JIS G3455の高圧配管用、JIS G3456の高温配管用の炭素鋼鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ニップル(ステンレス) フローバルニップル(ステンレス)フローバル
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
ソケット(ステンレス) フローバルソケット(ステンレス)フローバル
519税込571
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
999税込1,099
1個
当日出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~28A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)11二面幅B(mm)37関連資料図面(0.11MB)
ロックナット 吉年ロックナット吉年
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ステンレス製ロックナット ・取り扱いサイズ(8A~29A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管形状ロックナット長さA(mm)10二面幅B(mm)46関連資料図面(0.11MB)
六角プラグ 吉年六角プラグ吉年
379税込417
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・六角レンチご使用頂けます。 (省スペース化) ・取り扱いサイズ (6A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管関連資料図面(0.12MB)
ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
304 沈みP 左ネジ 井筒製作所304 沈みP 左ネジ井筒製作所
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 四角P PF 井筒製作所304 四角P PF井筒製作所
1,688税込1,857
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 六角ホースニップル NPT 井筒製作所304 六角ホースニップル NPT井筒製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)
304 ホースエルボ(オス型) 井筒製作所304 ホースエルボ(オス型)井筒製作所
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
304 ブッシング  PT×PF 井筒製作所304 ブッシング PT×PF井筒製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がPFネジのブッシングです。ブッシング PT×PF は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング  NPT×PT 井筒製作所304 ブッシング NPT×PT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ドットソケット45°型 井筒製作所304 ドットソケット45°型井筒製作所
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
ドットソケット45°型は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304長さ(mm)25平径(mm)12
ステンレス プラグ TBC(タブチ)ステンレス プラグTBC(タブチ)
799税込879
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-8047材質ステンレス(SCS13A)寸法L(mm)21寸法H(mm)26
SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所SFS5型 ステンレス厚口ソケットオンダ製作所
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み バンド無しチーズナゴヤ
919税込1,011
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品アソー
969税込1,066
1個
5日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップル イノックステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップルイノック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状片ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み式管継手 ハーフソケット(ストレート) イノックステンレス製ねじ込み式管継手 ハーフソケット(ストレート)イノック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ハーフソケット(ストレート)種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)50寸法D(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1Rp4
ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ イノックステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグイノック
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状四角プラグ種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)60寸法H(mm)20寸法W(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
S6PF 304 六角P 井筒製作所S6PF 304 六角P井筒製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ねじ込み継手