絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
359税込395
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFUL型 ステンレスユニオンエルボ オンダ製作所SFUL型 ステンレスユニオンエルボオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
Rc 1/2"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2" エルボ(ステンレス製)エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)アズワン品番64-7855-01ねじ径Rc1/2”
Rc 1 "  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1 " クロス継手(ステンレス製)エスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)38アズワン品番64-7854-95ねじ径Rc1”
Rc 1 " x R  1 "   ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1 " x R 1 " ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-86ねじ径Rc1”×1”
Rc 3/4"x R  3/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4"x R 3/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-85ねじ径Rc3/4”×3/4”
Rc 1/8"x R  1/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/8"x R 1/8" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-81ねじ径Rc1/8”×1/8”
Rc 3/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-76ねじ径Rc3/4”
Rc 1/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-73ねじ径Rc1/4”
Rc  1 "  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1 " キャップ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)27アズワン品番64-7854-55ねじ径Rc1”
Rc1・1/2" ユニオン(ステンレス製) エスコRc1・1/2" ユニオン(ステンレス製)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)60対辺(mm)78最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-43ねじ径Rc1”・1/2”
Rc 3/8"  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 3/8" ユニオン(ステンレス製)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)38対辺(mm)37最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-38ねじ径Rc3/8”
Rc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製) エスコRc1・1/2" ユニオン(オーリング式/ステンレス製)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)60使用温度範囲(℃)-20~100対辺(mm)76使用流体冷温水材質(Oリング)EPDMアズワン品番64-7854-34ねじ径Rc1・1/2”
Rc  1" x Rc 3/4"  異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1" x Rc 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-91ねじ径Rc1”×3/4”
Rc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-90ねじ径Rc3/4”×3/8”
Rc 3/8" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" x Rc 1/4" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-87ねじ径Rc3/8”×1/4”
Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" x Rc 1/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-86ねじ径Rc1/4”×1/8”
Rc  2"   エルボ(ステンレス製) エスコRc 2" エルボ(ステンレス製)エスコ
5,160税込5,676
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7852-76ねじ径Rc2”
Rc1・1/4"x Rc  1"  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc1・1/4"x Rc 1" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)48アズワン品番64-7853-71ねじ径Rc1・1/4”×1”
Rc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)28アズワン品番64-7853-64ねじ径Rc3/8”×1/8”
合フランジ10K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン合フランジ10K ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
ブッシング ZD(シール材付)継手(SUS) リケンブッシング ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
479税込527
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ブッシング適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS) リケン六角ニップル ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
489税込538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状六角ニップル適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズ フジトク計装・装置用 ねじ込み継手 MT オスチーズフジトク
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス継手 ソケット(厚形) SJ型 吉年ステンレス継手 ソケット(厚形) SJ型吉年
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質SCS13A形状ソケットねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ストリートエルボ(SCS14A)KITZ(キッツ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃)材質(ボディ)SCS14A接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/2”  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 1/2” ユニオン(ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469AG-4A
Rc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2”xRc 1/2” エルボ(ステンレス製)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-4A
Rc1・1/2”xRc1・1/2” エルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/2”xRc1・1/2” エルボ(ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-15A
Rc  1”xRc  1”   エルボ(ステンレス製) エスコRc 1”xRc 1” エルボ(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-10A
Rc 3/4”  ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4” ソケット(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-6A
Rc 1 ”   ソケット(ステンレス製) エスコRc 1 ” ソケット(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AS-10A
Rc 1/4”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/4” クロス継手(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-2A
Rc 1 ”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1 ” クロス継手(ステンレス製)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-10A
Rc 3/4”xR  3/4”  ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4”xR 3/4” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-6A
Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-12A
Rc 1/8”  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1/8” キャップ(ステンレス製)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AJ-1A形状キャップ
Rc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/4”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AB-6B
Rc  1”xRc 1/2”  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-10AA
Rp3/8”  ソケット(ステンレス製) エスコRp3/8” ソケット(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-3A
ステンレス製ねじ込み継手