絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
269税込296
1個
5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス エルボ TBC(タブチ)ステンレス エルボTBC(タブチ)
589税込648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状エルボ種類ねじ込み継手
ユニオンエルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオンエルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート形状エルボ種類ねじ込み継手
ホースニップル(ステンレス) フローバルホースニップル(ステンレス)フローバル
539税込593
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS304TP)
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み キャップ ナゴヤステンレス ねじ込み キャップナゴヤ
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
S4PN 304 四角P NPT 井筒製作所S4PN 304 四角P NPT井筒製作所
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格NPTRoHS指令(10物質対応)対応
R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
予約販売
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14アズワン品番64-7854-64ねじ径R1/2”
Rc 3/8" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8" x Rc 1/4" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)28アズワン品番64-7853-63ねじ径Rc3/8”×1/4”
Rc 3/8”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 3/8” クロス継手(ステンレス製)エスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-3A
Rc 1/8”xR  1/8”  ストリートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/8”xR 1/8” ストリートエルボ(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
形状ストリートエルボエスコ品番EA469AP-1A
ステンレスザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
プレシールSUS継手ユニオン シーケー金属プレシールSUS継手ユニオンシーケー金属
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ユニオン種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレス プラグ TBC(タブチ)ステンレス プラグTBC(タブチ)
109税込120特価
1個
当日出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手
径違いソケット(テーパ) イノック径違いソケット(テーパ)イノック
389税込428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316オンダ製作所
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
両長ニップル(ステンレス) フローバル両長ニップル(ステンレス)フローバル
799税込879
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)
圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズT.SIN(テイシン電機)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などにトラスコ品番806-9326セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS歯幅(mm)2.2開口寸法(mm)最大:5.3キャップ色絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所304 ブッシング PT×NPT井筒製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Rc 3/8"x R  3/8"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8"x R 3/8" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-83ねじ径Rc3/8”×3/8”
ホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノックホースニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック径違い六角ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
449税込494特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル
計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボ フジトク計装・装置用 ねじ込み継手 ML オスエルボフジトク
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
チーズ(ステンレス) TRUSCOチーズ(ステンレス)TRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
Rc 1/4”xRc 1/4” エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4”xRc 1/4” エルボ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-2A
Rc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/8”xRc 1/8” エルボ(ステンレス製)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA469AC-1A
R 3/4”  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/4” プラグ(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AL-6A形状プラグ
ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径ソケットMIEテクノ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状異径ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
平型チーズ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
平型エルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手 I-VALUEIVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手I-VALUE
269税込296
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316オンダ製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
LAカップリング ソケット(ロックリングなし) リケンLAカップリング ソケット(ロックリングなし)リケン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。
用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。材質可鍛鋳鉄(FCMB)
チーズ(ステンレス) フローバルチーズ(ステンレス)フローバル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス製ねじ込み継手