絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所SMU型 ステンレスユニオン SUS316オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
チーズ(ステンレス) フローバルチーズ(ステンレス)フローバル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
699税込769
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 径違いチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み 径違いチーズナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 90°エルボ ナゴヤステンレス ねじ込み 90°エルボナゴヤ
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
メートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノックメートルパイプU型 ステンレス製ねじ込み式継手イノック
2,098税込2,308
1個
予約販売
材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック片ニップル ステンレス製ねじ込み式継手イノック
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状片ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
Rc×R×Rc サービスチーズ(ステンレス製) エスコRc×R×Rc サービスチーズ(ステンレス製)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷から翌日出荷
Rc 1/2”  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/2” クロス継手(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
形状クロスエスコ品番EA469AR-4A
R 1/2”xRc 3/8”  ブッシング(ステンレス製) エスコR 1/2”xRc 3/8” ブッシング(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469AM-4B
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ
Rp1/2”  ソケット(ステンレス製) エスコRp1/2” ソケット(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469AA-4A
ZD 白 異径エルボ (バンド付) リケンZD 白 異径エルボ (バンド付)リケン
389税込428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
SUS304 低圧ネジ込 異径チーズ MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 異径チーズMIEテクノ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状異径ティー種類ねじ込み継手ねじの種類Rc使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
プレシールSUS継手ソケットストレートねじ シーケー金属プレシールSUS継手ソケットストレートねじシーケー金属
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
テーパーソケット イノックテーパーソケットイノック
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフソケット イノックハーフソケットイノック
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット
ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手吉年(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ハーフテーパソケット
SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所SMC型 ステンレスキャップ SUS316オンダ製作所
319税込351
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316オンダ製作所
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ストリートエルボ(ステンレス) フローバルストリートエルボ(ステンレス)フローバル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
プラグ(ステンレス) フローバルプラグ(ステンレス)フローバル
489税込538
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
エルボ(ステンレス) フローバルエルボ(ステンレス)フローバル
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.110SUS ニップル 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.110SUS ニップル藤井高圧
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手日本継手(旧:JFE継手)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
304 厚口ハーフソケット PF 井筒製作所304 厚口ハーフソケット PF井筒製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み 厚口ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み 厚口ソケットナゴヤ
619税込681
1個
4日以内出荷
材質SUS304形状厚口ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ソケットナゴヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ 井筒製作所S4PL 304 四角P 左ネジ井筒製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/2"x R  1/2"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/2"x R 1/2" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-84ねじ径Rc1/2”×1/2”
Rc 1/2"  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1/2" キャップ(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)21.5アズワン品番64-7854-53ねじ径Rc1/2”
Rc 1/4"  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1/4" キャップ(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)17アズワン品番64-7854-51ねじ径Rc1/4”
Rc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/4" x Rc 1/2" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-89ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25アズワン品番64-7853-62ねじ径Rc1/4”×1/8”
ステンレス製ねじ込み継手