絞り込み
種類
  • 種類エルボ(21)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(21)
  • 種類チーズ(12)
  • 種類ニップル(11)
  • 種類フランジ(5)
  • 種類ブッシング(3)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ユニオン(4)
呼び径(A)
  • 40
  • 10(3)
  • 15(99)
  • 20(118)
  • 25(105)
  • 32(85)
  • 50(88)
  • 65(65)
  • 80(64)
  • 100(61)
  • 125(17)
  • 150(19)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(9)
  • 3/4(14)
  • 1(15)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(68)
  • 2(15)
  • 2-1/2(12)
  • 3(11)
  • 4(9)
材質
  • その他(8)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(27)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(34)
  • その他(8)
ブランド
  • 桑名金属工業(35)
  • セキスイ(24)
  • 吉年(15)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(11)
  • イシグロ(2)
桑名金属工業・セキスイ・吉年・日本継手(旧:JFE継手)・イシグロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(21)
クロス
クロス(1)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(1)
ソケット
ソケット(21)
チーズ
チーズ(12)
ニップル
ニップル(11)
ブッシング
ブッシング(3)
プラグ
プラグ(6)
フランジ
フランジ(5)
ユニオン
ユニオン(4)
ユニオン エスロコートLX継手 セキスイユニオン エスロコートLX継手セキスイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
プラグ エスロコートLX継手 セキスイプラグ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
ソケット エスロコートLX継手 セキスイソケット エスロコートLX継手セキスイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業ニップル 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル材質マレブルねじの種類PTネジ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
VB ライニング鋼管 バレルニップル イシグロVB ライニング鋼管 バレルニップルイシグロ
729税込802
1個
当日出荷
形状ニップル
HTLP・UX継手 ニップル セキスイHTLP・UX継手 ニップルセキスイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
VBニップル 吉年VBニップル吉年
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠ねじの種類JIS B0203管用テーパねじ記号ねじ記号:R表面処理溶融亜鉛めっきねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
チーズ 樹脂コーティング管継手 吉年チーズ 樹脂コーティング管継手吉年
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
ユニオン 管端防食管継手 桑名金属工業ユニオン 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオンねじの種類PTネジ材質(本体)(ネジ・ツバ・ナット)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)NBR適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水材質(パッキン)NBR適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニング(ネジとツバ)ポリオレフィン樹脂
45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年プラグ 樹脂コーティング管継手吉年
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手セキスイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年ユニオン 樹脂コーティング管継手吉年(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン付属品ガスケット最高使用圧力(MPa)1.0
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業プラグ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケット材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
VB ライニング鋼管 ロングニップル イシグロVB ライニング鋼管 ロングニップルイシグロ
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ニップル材質(本体)SGP-VB適合流体水・湯・ガス・化学薬品等
エスロコート LX-5KF セキスイエスロコート LX-5KFセキスイ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
HTLP・UX継手 ロングニップル セキスイHTLP・UX継手 ロングニップルセキスイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ニップル材質鋳鉄
HTLP・UX継手 エルボ セキスイHTLP・UX継手 エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ材質(本体)FCD 450-10/S使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
HTLP・UX継手 ソケット セキスイHTLP・UX継手 ソケットセキスイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット材質鋳鉄
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイアダプタソケット エスロコートLX継手セキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
ユニオン 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)ユニオン 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形エルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形エルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
VDニップル 吉年VDニップル吉年
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管形状ニップル規格JPF NP 001 準拠記号ねじ記号:R表面処理外面被覆ねじ規格JIS B 0203材料JWWA K 116
径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いソケット 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ライニング管用継手