絞り込み
種類
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(6)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(2)
ねじ径
  • PT1/2
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(3)
  • NPT3/4(3)
  • NPT1(3)
  • PF1/4(3)
  • PF1/2(3)
  • PT1/8(36)
  • PT1/4(36)
  • PT3/8(31)
  • PT3/4(19)
  • PT1(9)
  • R1/8(4)
  • R1/4(8)
  • R3/8(8)
  • R1/2(4)
  • Rc1/8(5)
  • Rc1/4(5)
  • Rc3/8(5)
材質
  • 黄銅(真鍮)(31)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(3)
使用流体
  • (24)
  • (23)
  • 空気(23)
最高使用圧力(MPa)
  • 6.9(29)
6.9
使用温度範囲(℃)
  • -50~120(4)
  • -50~150(22)
-50~120・-50~150
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • アソー(23)
モノタロウ・アソー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(6)
キャップ
キャップ(1)
ソケット
ソケット(10)
チーズ
チーズ(6)
ニップル
ニップル(5)
ブッシング
ブッシング(2)
プラグ
プラグ(2)
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(23件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(46件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
四角プラグ アソー四角プラグアソー(27件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ六角ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角キャップ アソー六角キャップアソー(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
999税込1,099
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ソケット アソー異径六角ソケットアソー(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外エルボ アソー異径内・外エルボアソー(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771B形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
丸ニップル アソー丸ニップルアソー
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内ネジチーズ アソー異径内ネジチーズアソー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771B)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径二方チーズ【RoHS】 アソー異径二方チーズ【RoHS】アソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質C3771B形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ材質黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手特集
おすすめ人気ランキング
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手