絞り込み
種類
  • 種類ソケット(4)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(2)
ねじ径
  • PT1
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(3)
  • NPT1/2(3)
  • NPT3/4(3)
  • NPT1(3)
  • PF1/4(3)
  • PF1/2(3)
  • PT1/8(36)
  • PT1/4(36)
  • PT3/8(31)
  • PT1/2(31)
  • PT3/4(19)
  • R1/8(4)
  • R1/4(8)
  • R3/8(8)
  • R1/2(4)
  • Rc1/8(5)
  • Rc1/4(5)
  • Rc3/8(5)
材質
  • 黄銅(真鍮)(9)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
使用流体
  • (5)
  • (5)
  • 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 6.9(7)
6.9
使用温度範囲(℃)
  • -50~150(6)
-50~150
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アソー(7)
モノタロウ・アソー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
ソケット
ソケット(4)
ニップル
ニップル(4)
ブッシング
ブッシング(2)
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(30件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 黄銅製モノタロウ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップルねじの種類PTネジ
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
材質黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150使用流体水、空気、油
黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】アソー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
丸ニップル アソー丸ニップルアソー
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込み継手特集
おすすめ人気ランキング
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手