絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(13)
  • RS PRO(123)
  • アソー(51)
  • シンコー[継手](18)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(12)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • オンダ製作所(4)
  • 東和高圧(2)
  • 栗田製作所(1)
種類
  • 種類その他(9)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類ソケット(6)
材質
  • 黄銅(真鍮)(17)
使用流体
  • 空気(18)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(8)
  • PT(管用テーパ)(17)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.5(17)
1・1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(3)
ソケット
ソケット(6)
その他
その他(9)
変換Nソケット 2MX2FF SK11変換Nソケット 2MX2FFSK11
859税込945
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MX1FF SK11変換Nソケット 1MX1FFSK11
759税込835
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
変換Nソケット 3MX3FF SK11変換Nソケット 3MX3FFSK11
949税込1,044
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
変換Nソケット 4MX4FF SK11変換Nソケット 4MX4FFSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2使用流体空気
内・外エルボ 1M×1F SK11内・外エルボ 1M×1FSK11
829税込912
1個
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
チーズ 2F SK11チーズ 2FSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
内・外エルボ 2M×2F SK11内・外エルボ 2M×2FSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
内・外エルボ 3M×3F SK11内・外エルボ 3M×3FSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
チーズ 3F SK11チーズ 3FSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
エルボ 1F SK11エルボ 1FSK11
829税込912
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
チーズ 1F SK11チーズ 1FSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
エルボ 3F SK11エルボ 3FSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8使用流体空気
Lソケット N65 SK11Lソケット N65SK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プロユースに使いやすく高品質な商品です。安全スリーブにより不意の脱落を回避します。ホースのねじれを解消します。ワンタッチ脱着で作業効率がアップします。
用途エアーカプラ。形状エアーカプラ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5~7.0
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手