絞り込み
ブランド
  • シンコー[継手]
  • モノタロウ(13)
  • RS PRO(124)
  • アソー(51)
  • SK11(18)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(12)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • オンダ製作所(4)
  • 東和高圧(2)
  • 栗田製作所(1)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(18)
使用温度範囲(℃)
  • -20~150(18)
-20~150
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
クロス
クロス(1)
ソケット
ソケット(3)
チーズ
チーズ(3)
ニップル
ニップル(4)
ブッシング
ブッシング(1)
プラグ
プラグ(2)
メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型シンコー[継手]
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
ソケット SK型 シンコー[継手]ソケット SK型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
異径ニップル RTN型 シンコー[継手]異径ニップル RTN型シンコー[継手]
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
ニップル PTN型 シンコー[継手]ニップル PTN型シンコー[継手]
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]外ネジエルボ LL型シンコー[継手]
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
ブッシング BU型 シンコー[継手]ブッシング BU型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
丸ソケット PSK型 シンコー[継手]丸ソケット PSK型シンコー[継手]
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]45°メスオスエルボ 45°LFE型シンコー[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]メスオスソケット MSK型シンコー[継手]
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
丸ニップル PPN型 シンコー[継手]丸ニップル PPN型シンコー[継手](1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
エルボ L型 シンコー[継手]エルボ L型シンコー[継手]
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
二方チーズ TSN型 シンコー[継手]二方チーズ TSN型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
外ネジチース TT型 シンコー[継手]外ネジチース TT型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジチース使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
プラグ P型 シンコー[継手]プラグ P型シンコー[継手]
149税込164
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.5MB)
クロス XT型 シンコー[継手]クロス XT型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状クロス使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
六角プラグ KP型 シンコー[継手]六角プラグ KP型シンコー[継手]
329税込362
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
ニップル PSN型 シンコー[継手]ニップル PSN型シンコー[継手]
259税込285
1個
6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150関連資料(0.4MB)
チーズ T型 シンコー[継手]チーズ T型シンコー[継手]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150関連資料(0.3MB)
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手