ねじ込みフランジ (8) カテゴリ: フランジブランド: シーケー金属すべて解除
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質 球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 呼び圧力 10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質 球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 鋳放し 呼び圧力 10K
白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 呼び圧力 5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 鋳放し 呼び圧力 5K
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属 3日以内出荷 から 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質 球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD) 形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 樹脂コーティング 呼び圧力 10K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属 4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状 フランジ 規格 JIS B2239 ねじの種類 PTネジ 表面処理 樹脂コーティング 呼び圧力 5K
プレシールe白継手 組フランジ シーケー金属 4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 (母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状 フランジ 種類 ねじ込み継手 ねじ JIS B 0203管用テーパねじ 規格 JIS B 2301 適合流体 水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃) 0~80
その他清掃用具 Vikan(ヴァイカン) 税込 ¥ 1,868 ¥ 1,698 バスケットへ