絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
フランジ
ねじの種類
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: フランジ

402件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約720適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
二重管用フランジカバー 透明 東栄管機二重管用フランジカバー 透明東栄管機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状フランジカバー透明フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)材質(Oリング)EPDM材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FFイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
白鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ白鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
白鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ白鉄フランジ 16K・SOP-RFイシグロ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF イシグロ白鉄閉止フランジ 20K・BL-RFイシグロ
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷
BL型使用圧力20K穴数8ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴数8呼び圧力20K
白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ イシグロ白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJイシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用圧力10K呼び圧力10K
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJイシグロ
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用圧力10K呼び圧力10K
白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ白鉄フランジ 10K・SOP-FFイシグロ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
ステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FF MIEテクノステンレス製遊合形板 ルーズフランジ 10K・FFMIEテクノ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ステンレス形状フランジ種類ルーズボルト穴数4クラス10K呼び圧力10K
異径上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ異径上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
内径止水用上水フランジ コート 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ コート大阪継手バルブ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート
内径止水用上水フランジ 白 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ 白大阪継手バルブ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
内径止水用上水フランジ 黒 大阪継手バルブ内径止水用上水フランジ 黒大阪継手バルブ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
上水フランジ JIS FC200 白 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 白大阪継手バルブ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理溶融亜鉛メッキ
上水フランジ JIS FC200 黒 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 黒大阪継手バルブ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ コート大阪継手バルブ
799税込879
1個
4日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ コート大阪継手バルブ
649税込714
1個
4日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理エポキシコート呼び圧力5K
Rc 1/2”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-4A形状フランジ規格JIS B 2220ボルト穴数4呼び圧力10K
Rc  2 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-20A形状フランジ規格JIS B 2220ボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
7,360税込8,096
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-15A形状フランジ規格JIS B 2220ボルト穴数4呼び圧力10K
Rc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc1・1/4” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-12A形状フランジ規格JIS B 2220ボルト穴数4呼び圧力10K
Rc  1 ”  ねじ込みフランジ(ステンレス製) エスコRc 1 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-10A形状フランジ規格JIS B 2220ボルト穴数4呼び圧力10K
イシグロ フランジPL型SS400 イシグロイシグロ フランジPL型SS400イシグロ
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手
イシグロ フランジFF型SS400 イシグロイシグロ フランジFF型SS400イシグロ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316RF イノック面座付さし込み溶接フランジ 316RFイノック
2,098税込2,308
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
スリップオンフランジ イノックスリップオンフランジイノック
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
合フランジ5KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
形状フランジ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)呼び圧力5K
コートねじ込みフランジ 10K 吉年コートねじ込みフランジ 10K吉年
6,398税込7,038
1枚
5日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理樹脂コーティング適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
3/8インチ PT組フランジ エスコ3/8インチ PT組フランジエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-3形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
2インチ PT組フランジ エスコ2インチ PT組フランジエスコ
8,270税込9,097
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-20形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数4呼び圧力1MPa
1・1/2 PT組フランジ エスコ1・1/2 PT組フランジエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
形状フランジエスコ品番EA469BK-15
1/2インチ PT組フランジ エスコ1/2インチ PT組フランジエスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-4形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
プレシールコア継手 10K合フランジ シーケー金属プレシールコア継手 10K合フランジシーケー金属
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力10K
プレシールコア継手 5K合フランジ シーケー金属プレシールコア継手 5K合フランジシーケー金属
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
転造ねじ採用により、地震に強い。 シール材を塗る手間が省ける。 ねじ込みトルクが軽い。 ねじがサビない。 シール材の流出がない。
用途ライニング鋼管接続用適合(管種)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管:SGP-VA・VB、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管:SGPPA・PB形状フランジ温度範囲(℃)40以下適合流体(流体)給水/上水・中水適合圧力範囲(MPa)1(10.2kgp/cm2)呼び圧力5K
フランジ