絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
フランジ
ねじの種類
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: フランジ

402件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
569税込626
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
HI TSフランジ 5K 前澤化成工業HI TSフランジ 5K前澤化成工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
形状フランジ呼び圧力5K
ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)S・V・F
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジFF型SS400 5K イシグロフランジFF型SS400 5Kイシグロ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
TSフランジ エスコTSフランジエスコ
630税込693
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状フランジ
ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ ノーブランドステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジノーブランド(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
S25C JIS 30K BL-RF ブリストワS25C JIS 30K BL-RFブリストワ
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
PVC 5K TSフランジ HSバルブPVC 5K TSフランジHSバルブ
499税込549
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格5K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 5K TSフランジHSバルブ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC規格5K使用温度(℃)0~90接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
TSルーズフランジ10K セキスイTSルーズフランジ10Kセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒大阪継手バルブ
388税込427
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理鋳放し呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック面座付さし込み溶接フランジ 304RFイノック
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBF イノックブラインドフランジ 316LBFイノック
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジONK(オーエヌ工業)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-10形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数4呼び圧力1MPa
SFVC2A JPI 600  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 600 BL-RFブリストワ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
差込み溶接フランジ イノック差込み溶接フランジイノック
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
HT TSフランジ10K 前澤化成工業HT TSフランジ10K前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ呼び圧力10K
上水道フランジ イノック上水道フランジイノック
7,598税込8,358
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ イノックさし込み溶接フランジイノック
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)S・V・F
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
フランジPL型SS400 イシグロフランジPL型SS400イシグロ
429税込472
1個
翌々日出荷
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
3/4インチ PT組フランジ エスコ3/4インチ PT組フランジエスコ
4,190税込4,609
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-6形状フランジ規格JIS B 2301ボルト穴数3呼び圧力1MPa
SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
5K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.03外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 50A村部フランヂ
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.06外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.1MB)
5K 白 BL-FF   80A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.67外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.12MB)
5K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 25A村部フランヂ
669税込736
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.52外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12関連資料(0.12MB)
10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 15A村部フランヂ
799税込879
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF  100A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 100A村部フランヂ
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.06MB)
SS400 真空装置用 BL-VG ブリストワSS400 真空装置用 BL-VGブリストワ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SS400 真空装置用 PL-VF ブリストワSS400 真空装置用 PL-VFブリストワ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
SFVC2A JPI 300  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 BL-RFブリストワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
JIS 16K BL-FF ブリストワJIS 16K BL-FFブリストワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
フランジ