絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
フランジ
ねじの種類
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: フランジ

402件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S25C JIS 10K SOP-RF ブリストワS25C JIS 10K SOP-RFブリストワ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 63K SOP-RF ブリストワS25C JIS 63K SOP-RFブリストワ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOH-FF ブリストワS25C JIS 10K SOH-FFブリストワ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
JIS 5K BL-FF ブリストワJIS 5K BL-FFブリストワ
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴数24
S25C JIS 63K BL-RF ブリストワS25C JIS 63K BL-RFブリストワ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOH-RF Ctype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Ctypeブリストワ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  BL G ブリストワS25C JIS 20K BL Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
S25C JIS 16K SOH-FF ブリストワS25C JIS 16K SOH-FFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 BL-RFブリストワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
S25C JIS 20K BL-RF ブリストワS25C JIS 20K BL-RFブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH T ブリストワS25C JIS 20K SOH Tブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f3(mm)6
SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-RFブリストワ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
S25C JIS 20K SOH-RF Atype ブリストワS25C JIS 20K SOH-RF Atypeブリストワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
SFVC2A JPI 150  SO-LJ ブリストワSFVC2A JPI 150 SO-LJブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
S25C JIS 16K SOH-RF ブリストワS25C JIS 16K SOH-RFブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K BL-RF ブリストワS25C JIS 10K BL-RFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 5K SOH-FF ブリストワS25C JIS 5K SOH-FFブリストワ
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S25C
S25C JIS 10K BL-FF ブリストワS25C JIS 10K BL-FFブリストワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K SOP-RF ブリストワS25C JIS 20K SOP-RFブリストワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 10K SOP-FF ブリストワS25C JIS 10K SOP-FFブリストワ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S25C
S25C JIS 20K  SOH G ブリストワS25C JIS 20K SOH Gブリストワ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C寸法f4(mm)5
JIS 2K SOP-FF ブリストワJIS 2K SOP-FFブリストワ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 10K SOP-FF ブリストワJIS 10K SOP-FFブリストワ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴径h(Φmm)33
JIS 2K BL-FF ブリストワJIS 2K BL-FFブリストワ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SS400
JIS 10K BL-FF ブリストワJIS 10K BL-FFブリストワ
329,800税込362,780
1個
翌日出荷
材質SS400ボルト穴径h(Φmm)33
JIS 16K SOP-RF ブリストワJIS 16K SOP-RFブリストワ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 16K SOP-FF ブリストワJIS 16K SOP-FFブリストワ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K SOP-RF ブリストワJIS 20K SOP-RFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
JIS 20K SOP-FF ブリストワJIS 20K SOP-FFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプクリンガー
229税込252
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプクリンガー
299税込329
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプクリンガー
539税込593
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガーフランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプクリンガー
729税込802
1個
4日以内出荷
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ブラインドフランジ 5Kタイプ イシグロブラインドフランジ 5Kタイプイシグロ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。トラスコ品番522-0068材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)22タイプブラインド呼び径12呼び径(A)300外径(mm)430使用圧力(kPa)5
スリップオン式フランジ 5Kタイプ イシグロスリップオン式フランジ 5Kタイプイシグロ
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
ブラインドフランジ 10Kタイプ イシグロブラインドフランジ 10Kタイプイシグロ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400相当(鍛造品)タイプブラインド使用圧力(kPa)10
スリップオン式フランジ 10Kタイプ イシグロスリップオン式フランジ 10Kタイプイシグロ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジフロンケミカル
37,980税込41,778
1箱(5枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
オールPTFE製フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKDショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズCKD
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
フランジ