絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
フランジ
ねじの種類
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: フランジ

402件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブHI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジHSバルブ
699税込769
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 10K TSフランジHSバルブ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC規格10K使用温度(℃)0~90接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF HSバルブSUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLFHSバルブ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF HSバルブSUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFFHSバルブ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状溶接フランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF HSバルブSUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFFHSバルブ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状溶接フランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBF HSバルブSUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状ふたフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBF HSバルブSUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBFHSバルブ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304形状ふたフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF HSバルブSUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.03MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSFHSバルブ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
TSフランジ 5K 300 前澤化成工業TSフランジ 5K 300前澤化成工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径300関連資料(0.07MB)
TSフランジ 5K 250 前澤化成工業TSフランジ 5K 250前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
呼び径250関連資料(0.07MB)
TSフランジ 10K 300 前澤化成工業TSフランジ 10K 300前澤化成工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径300関連資料(0.07MB)
TSフランジ 10K 250 前澤化成工業TSフランジ 10K 250前澤化成工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ
呼び径250関連資料(0.07MB)
TSフランジ エスロンTSフランジエスロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
10K ノンガス SOP-FF ブリストワ10K ノンガス SOP-FFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
20K 白 SOP-LJ ブリストワ20K 白 SOP-LJブリストワ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
10K 白 SOP-LJ ブリストワ10K 白 SOP-LJブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
10K 白 SOP-FF ブリストワ10K 白 SOP-FFブリストワ
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
5K 白 SOP-LJ ブリストワ5K 白 SOP-LJブリストワ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
20K  SOP-LJ ブリストワ20K SOP-LJブリストワ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品) ナゴヤステンレス 10Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)ナゴヤ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
flangeDOTS フランジドット プレシジョン・パイピング・プロダクツflangeDOTS フランジドットプレシジョン・パイピング・プロダクツ
5,998税込6,598
1セット(10個)
3日以内出荷
円形だから貼るだけ、カット不要 剥がれにくく、サビないからトラブル削減 剥がしたあとの糊残りが無い
用途配管のフランジの保管・輸送に ブラスト・塗装時のマスキングに さび止めの難しい、RTJトフランジに形状フランジドット
平面座閉止フランジ イノック平面座閉止フランジイノック
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
形状平面座閉止フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90厚さt(mm)12ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
平面座差込み溶接フランジ イノック平面座差込み溶接フランジイノック
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
形状平面座差込み溶接フランジ高さ(mm)平面座:f1種類ステンレス製管フランジ外径D(Φmm)90内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4寸法g(Φmm)平面座:46ボルト穴径h(Φmm)15ねじの呼びボルト:M12RoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
閉止フランジ イノック閉止フランジイノック
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジボルト数4ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接フランジ イノック差込み溶接フランジイノック
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷
材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接フランジ イノック差込み溶接フランジイノック
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
材質SUS F304L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
五方弁光輝用フランジ ショウエイ五方弁光輝用フランジショウエイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式
3" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6
1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1660適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7
1" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
フランジ